低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント
コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
色アノダイズド・マットブラック
クランプ径(Φmm)31.8
仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。
キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。
エアロダイナミクスに優れるストローマウント。
エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。
ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。
ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710
幅(mm)85-120(C-C)
構造BPAフリー
仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
Subsonic/Race/35aは新世代PROFILE DESIGNエアロバーの中でも、最も低スタックで業界をリードするエアロダイナミクスを持つエアロバーの一つです。Subsonicブラケットは単なるエアロバーブラケットではありません。新世代PROFILE DESIGNブラケットで最も強力なフィット感とロースタックデザインを実現しました。これは今までのどのモデルよりも腕をしっかりとアームレストにフィットさせスピードとコントロール性を強固なものにします。そして35aエクステンションは最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)590
ブラケットSubsonic
仕様アームレスト:Race/5mmパッド、アームレスト幅:最小142mm~最大272mm、エクステンション長:350mm
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして35cエクステンションは、最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)673
ブラケットSupersonic
仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
サイズ(mm)420(C-C)
ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized
長さ(mm)長さ400
高さ(mm)高さ80
色マットブラック
質量(g)780(ステム
仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ライザーを除く)、※ステムは付属しておりません。
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
色マットブラック
質量(g)100
仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized
長さ(mm)長さ400
高さ(mm)高さ80
色マットブラック
質量(g)780(ステム
仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ステム:Aeria Ultiamte Stem、ライザーを除く)
Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
オフセット25mm
スタック42.5mm
質量(g)256
仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Aerodrink 880は、Aerodrinkを踏襲し機能をアップデートしました。
エアロバー間に容易に取り付け可能で、取り付けのためにポジションを変更したりする必要はなく、水分補給のための姿勢変化も最小限に抑えることが可能です。・バイトバルブ付きのフレキシブルホース。
詰め替えポート用のフリップキャップ。
取り付けブラケットを固定し、ボトルを簡単に取り外します。
ホースはフロントまたはリアに取り付けることができます。
フレームへの空気の流れを改善するための形状設計。
さらにボトルの形状は、付属の取り付けブラケットの前面投影面積を削減するよう設計されているだけでなく、セットアップした際、可能な限りシステム全体の全面投影面積を最小限に抑えるように努めました。
容量(mL)880
互換性Aeroddrink BTAブラケット
質量(g)289
バルブBite valve HSF
仕様ボトル構造:HDPE製、BPAフリー、エクステンション幅:65~140mm
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
関連キーワード