絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
242件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〔2×4用〕天井根太受け金物 BXカネシン〔2×4用〕天井根太受け金物BXカネシン
179税込197
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガーBXカネシン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。
用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
あおり止め金物 BXカネシンあおり止め金物BXカネシン
109税込120
1個
5日以内出荷
Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
BXカネシン オリジナルビス BXカネシンBXカネシン オリジナルビスBXカネシン
1,098税込1,208
1袋(50本)ほか
5日以内出荷
BXカネシンオリジナル金物の金物とめつけ用ビスです。
巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン巾木固定クリップ(巾木30mm用)BXカネシン
259税込285
1個
5日以内出荷
接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシンケーシング・巾木仮止め金具BXカネシン
199税込219
1個
5日以内出荷
接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
防震天井根太受け金物 BXカネシン防震天井根太受け金物BXカネシン
389税込428
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
ツーバイあおりプレート BXカネシンツーバイあおりプレートBXカネシン
60税込66
1枚
5日以内出荷
たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照。金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
羽子板ボルト BXカネシン羽子板ボルトBXカネシン
189税込208
1本
5日以内出荷
Zマーク表示金物の羽子板ボルトです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合。付属品六角ナットM12×1個表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
ツーバイヘビー15 BXカネシンツーバイヘビー15BXカネシン
669税込736
1個
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
小型角座金 BXカネシン小型角座金BXカネシン
33税込36
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の小型角座金です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
丸座金 BXカネシン丸座金BXカネシン
169税込186
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の丸座金です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
座金付きボルト BXカネシン座金付きボルトBXカネシン
999税込1,099
1本
5日以内出荷
Zマーク表示金物の座金付きボルトです。クロメートメッキです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。付属品ナット×1個材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼座 金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラック BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラックBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの6色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ブラック
ファイヤーストップ軒ゼロ60 ブラック BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ60 ブラックBXカネシン
79,980税込87,978
1ケース(8本)
23日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。60分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏60分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの6色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板、熱膨張材(オレフィン系)備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ブラック
ファイヤーストップ軒ゼロ60 ホワイト BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ60 ホワイトBXカネシン
79,980税込87,978
1ケース(8本)
23日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。60分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏60分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの4色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板、熱膨張材(オレフィン系)備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ホワイト
ファイヤーストップ軒ゼロ60 ライトブロンズ BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ60 ライトブロンズBXカネシン
79,980税込87,978
1ケース(8本)
23日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。60分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏60分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの7色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板、熱膨張材(オレフィン系)備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ライトブロンズ
ファイヤーストップ軒ゼロ60 ダークブラウン BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ60 ダークブラウンBXカネシン
79,980税込87,978
1ケース(8本)
23日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。60分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏60分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの5色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板、熱膨張材(オレフィン系)備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ダークブラウン
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイト BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイトBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの4色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ホワイト
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズ BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの7色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ライトブロンズ
ファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウン BXカネシンファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウンBXカネシン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの5色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ダークブラウン
ボードクリップ12.5 BXカネシンボードクリップ12.5BXカネシン
34,980税込38,478
1ケース(400個)
5日以内出荷
不便な天井ボードの取付け作業の安全性と作業を向上させる天井ボード支持金具。天井ボードを差し込むだけの簡単な作業ですみます。天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。石こうボードの厚み12.5mmに対応します。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取付けます。材質JIS G 4305 SUS430
アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシンアルミ小屋裏壁点検口BXカネシン
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
ブルーシート 軽量タイプ BXカネシンブルーシート 軽量タイプBXカネシン
669税込736
1枚
5日以内出荷
用途養生材として使用します。
ブルーシート #3000 BXカネシンブルーシート #3000BXカネシン
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
用途養生材として使用します。
六角ナット BXカネシン六角ナットBXカネシン
50税込55
1個
5日以内出荷
Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M16)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。
用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウンBXカネシン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
30mm厚または45mm厚の枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。枠材30mm厚で47.9kN、枠材45mm厚で54.3kNまでの引抜きに対応可能な高耐力ホールダウン金物です。柱に枠材(厚さ30mmまたは45mm)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
BXバネ付羽子板ボルト BXカネシンBXバネ付羽子板ボルトBXカネシン
449税込494
1セット
5日以内出荷
バネが木痩せに追随しナットのゆるみを防止する羽子板ボルトです。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、締付け作業が片側で行えます。羽根にバネと六角ボルト(M12×225)を組み合わせて使用します。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、ナットの締付け作業が片側で行えます。付属のバネが木痩せに追随してボルトを引寄せます。羽根の刻印が締め忘れ防止機能を担っており、目視で締付けチェックができます。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズはナットを締付けると一般的な255mmとなります。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品羽根×1個、バネ×1個、六角ボルト(M12×225)×1本、M12ナット×1個材質羽根:JIS G 3101 SS400相当、バネ:JIS G 3521 SW-C相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
NTレスビー羽子板ボルト BXカネシンNTレスビー羽子板ボルトBXカネシン
299税込329
1本
5日以内出荷
羽根部とボルト部を一体成形した羽子板ボルトです。羽根部にナットが付いているため、かんざしのボルトの締付け作業が片手で行えます。羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部にナットが付いており、かんざしのボルトのナットが不要で片手で作業が行えます。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
エンボス羽子板ボルト BXカネシンエンボス羽子板ボルトBXカネシン
159税込175
1本
5日以内出荷
かんざし用ボルト穴をエンボス加工し、羽根部を短くした羽子板ボルトです。ボルト穴を強化することで、通常の羽子板ボルトに比べ羽根部を短くすることができ、4寸角材に通した場合でも、材面に干渉しづらくなります。羽根部を短くしたことで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット×1個材質板部:JIS G 3131 SPHC同等以上、ボルト部:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
くぎどめ短ざくS BXカネシンくぎどめ短ざくSBXカネシン
279税込307
1枚
5日以内出荷
横架材継ぎ手を補強するくぎどめの短ざく金物です。並列2枚張りでも使用可能なため、片面だけの施工で高耐力確保が可能です。1枚で10.4kN、2枚で17.8kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×10本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
釘止めかね折り金物 BXカネシン釘止めかね折り金物BXカネシン
519税込571
1枚
5日以内出荷
隅通し柱と2方向の胴差を接合する釘どめのかね折り金物です。釘穴は釘頭が出ないエンボス加工です。
用途隅通し柱と2方向の胴差を接合します。付属品リングネイルFRN-55×10本材質JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
背割りコーナー合板タイプ BXカネシン背割りコーナー合板タイプBXカネシン
269税込296
1個
5日以内出荷
柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。床合板の上から施工できます。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×4本、土台(横架材)柱側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×4本材質JIS G 4305 SUS304
〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン〔枠材用〕ミドルコーナー10BXカネシン
649税込714
1個
5日以内出荷
27~45mm厚の枠材を介して柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。簡単施工でホールダウン金物10kN用のかわりに使用できます。枠材は、縦勝ち横勝ちどちらでも施工可能でパネル工法などに最適です。柱・横架材に枠材(幅78mm以上、厚さ27mm~45mmまで)を介して施工ができるため、パネル工法などの施工時に現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。本体幅が45mmとコンパクトで耐力面材の真壁仕様でも納まりがよく、施工性が向上します。枠材は縦勝ち横勝ちどちらでも施工が可能です。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。外周部に金物を出さずに接合できます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-135(Mブルー)×8本材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
SKワッシャー BXカネシンSKワッシャーBXカネシン
70税込77
1枚
5日以内出荷
角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにするため、従来のバネ付座金よりナット締付けの目視確認が容易です。角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにすることで、従来の座金と同等の性能を発揮します。ナットの締付け忘れを確認できます。従来のバネ付座金よりナット締付け前後の差が大きいため、ナットの締付けの目視確認が容易です。
用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
バネ付角座金 BXカネシンバネ付角座金BXカネシン
58税込64
1枚
5日以内出荷
バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。
用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
PS筋かい金物合板タイプ BXカネシンPS筋かい金物合板タイプBXカネシン
659税込725
1個
5日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。床合板の上から接合できます。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・筋かい側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×10本、土台(横架材)側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
PS筋かい金物 BXカネシンPS筋かい金物BXカネシン
599税込659
1個
5日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×15本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン高耐力フレックス両引きボルトBXカネシン
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。色をつけることにより識別がしやすく、施工時や検査時の確認が容易になります。高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。
用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。付属品高耐力ナット(M16)×2個材質JIS B 1180( 六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理