18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質プラスチックおよびゴムの硬度をテストするためのデジタルショアD デュロメータ 内蔵変位センサー。コンパクトなサイズで、持ち運びが簡単で使いやすい 1.3 インチOLED ディスプレイ画面、128 × 64 グラフィックドットマトリックス、情報を読みやすくします さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック オプションの操作スタンド 平均ピーク値の200グループを保存可能 PC と接続するためのUSB インターフェース データ処理ソフトウェアは、品質管理と品質管理の必要性のためにMicrosoftWord またはExcel で出力するためのオプションです バッチテスト用に事前設定された上限/ 下限および限界外アラーム 電圧ステータスと低電圧プロンプトを表示 操作がない場合の自動シャットダウン、自動シャットダウン時間の調整およびオンオフが可能
仕様誤差範囲:≦±1HD(20~90HD以内) 測定範囲0~100HD 質量(g)200 寸法173×56×42(mm) 電源内蔵の充電式リチウム電池 分解能0.1HD
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。 広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術 使いやすく便利なメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ 1000 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD 測定範囲170-960HLD 電源12V/500mA 再現性6HLD (790±40HLD) ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ 測定方向360度 測定誤差±6HLD (790±40HLD) 充電時間(時間)6 定格作動電圧(V)3.7 連続動作時間20時間
1台
199,800 税込219,780
13日以内出荷

デジタル硬度計とコンピューターの一元化設計で操作が便利 Windows 7 システムを搭載し、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置を搭載 対物レンズと圧子の自動認識と自動切り替え 昇降スクリューはワームギア構造を採用し、変速機が安定 X-Y 自動載物台プラットフォームにより、測定位置と測定値がより正確 手動で試験力を選択し、試験力のロード/ 滞留/ アンロードプロセスが自動的に動作 内蔵CCD 画像採集システムを通じて、タブレットに圧痕インデントを直接表示し、タッチパネルボタンをタッチして、自動的にマイクロビッカース硬度値を測定 硬度スケール変換機能により、各硬度スケール間で変換 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025um データ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます 対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
1台
2,598,000 税込2,857,800
17日以内出荷

TIME5432Cは、TIME5432ショアAOデュロメータの派生物です。また、AOタイプの圧子を採用していますが、プレスフットは長方形です。圧縮率が50%、応力が0.049 MPa以上の場合に、ゴムとプラスチックで作られた靴の微孔性材料をテストするように設計されています。 特徴 ゴムとプラスチック製の靴の微孔性材料用のデジタル硬度計。 LVDT変位センサーを採用しており、湿度90%RHの過酷な環境でも正確に動作します。 OLED画面には硬度値がはっきりと表示されます。メニュー操作。 自動ゼロ点校正。 さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック。ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減らすことができます。 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロックできます。 タイミングロックモードでは、ユーザーは1~60秒のタイミング期間を設定できます。計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロックします。 ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利です。また、平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能もあります。 200個の平均ロック値を保存します。 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcelの形式でUSB経由でPCにテストデータを転送するために提供されています。 それは24時間以上継続して働くことができます。 電圧表示と低電圧プロンプト。 自動シャットダウンし、機能は調整可能です。 テストの安定性を高めるために、操作スタンドを選択できます。
仕様硬度スケール:Asker-c、誤差範囲:≦±1Hc(20~90Hc) 測定範囲0~100Hc 電源内蔵の充電式リチウム電池 分解能0.1Hc
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

TH725 は最も強力なデジタル硬さ試験機です。さまざまな試験力と圧子を使用して、信頼性の高いブリネル、ロックウェル、ビッカースの試験方法を提供 大型LCD ディスプレイ ブリネル、ロックウェル、ビッカース試験用のデジタル多用途硬度計 異なる硬度スケール間の変換 滞留時間の選択と日時の設定 保管・印刷機能 オプション機能用のRS232 インターフェース
仕様初期試験力:98N、ロックウェル試験力:5・889・801・471N、ブリネル試験力:3・066・131・839N、ビッカース試験力:294・588・980N、顕微鏡の倍率:37.5x・75x、サンプルの最大高さ:180mm、圧子中心から機械壁までの距離:200mm 寸法(mm)560×260×760 () 質量(g)90000 電源AC220V / 110V・60/50 Hz
1台
1,598,000 税込1,757,800
17日以内出荷

TH721 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げること、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。CCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf・50kgf、N:9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N・490N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm、圧子中心から機械壁までの距離:130mm 総合倍率100x・200x 光源ハロゲンランプ 接眼レンズ10x顕微鏡 対物レンズ10x(観測用)・20x(測定用) 解像度1um
1台
1,298,000 税込1,427,800
17日以内出荷

TH723 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf 、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm 総合倍率200x・400x 光源ハロゲンランプ データ出力無い 接眼レンズ10x顕微鏡 対物レンズ20x・40x 解像度0.125um・0.0625um
1台
1,298,000 税込1,427,800
17日以内出荷

TH720 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf、N:4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm 総合倍率100x・400x 光源ハロゲンランプ データ出力無い 接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ 対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用) 解像度0.25um・0.125um
1台
1,298,000 税込1,427,800
17日以内出荷

TH724 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm 総合倍率100x・400x 光源ハロゲンランプ データ出力無い 接眼レンズ10x顕微鏡 対物レンズ10x・40x 解像度0.25um・0.0625um
1台
1,298,000 税込1,427,800
17日以内出荷

TIME6201 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5% の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。試験力と荷重保持時間はタッチパネル上で直接選択され、測定精度が高く、再現性も良く操作は便利です。 V1.0Brinell 画像自動測定システムを装備することが可能。
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:硬度表をチェック、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:5um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2 質量(g)本体重量 130k | 総重量 160k 寸法545x235x755mm | 外箱サイズ650x435x1025mm 電源AC100-220V・50Hz
1台
739,800 税込813,780
17日以内出荷

TH711 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは、試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケール表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面上に表示されます。ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムも選択可能。
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf 、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HBW、滞留時間:0-60s、X-Yテストベンチ:サイズ:100x100mm | ストローク:25x25mm | 解像度:0.01mm 総合倍率100x・400x 光源ハロゲンランプ 接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ 対物レンズ10x(観測用)・40×(測定用) 解像度0.0625um
1台
1,198,000 税込1,317,800
17日以内出荷

TIME6202 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。この装置は、載物台プラットフォームを見上げることなく、デジタルマイクロ接眼レンズに接続され、圧痕インデントの対角線を入力する必要はありません。硬度値、試験力、滞留時間および圧痕インデント長さを直接表示可能。 圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2 質量(g)本体重量 130k | 総重量 160k 寸法545x235x755mm | 外箱サイズ 650x435x1025mm 電源AC100-220V・50Hz
1台
899,800 税込989,780
17日以内出荷

TH714 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います デジタルマイクロ接眼レンズを装備 新しい高解像度カラータッチスクリーンを使用し、操作ディスプレイ画面は直感的表示 ディスプレイのバックライトは調整可能 タッチスクリーンでは試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。 テスト結果は、内蔵プリンタで測定値のチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。 ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、2kg試験力を装備可能、LCDスクリーン測定装置とCCD画像自動測定システムも選択可能。
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf・2kgf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N・19.6N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、操作インターフェース:カラータッチスクリーン・データ保存可能、滞留時間:0-60s 総合倍率100x・400x データ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース 接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ 対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用) 解像度0.0625um
1台
1,398,000 税込1,537,800
17日以内出荷

TIME6102 デジタルロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすく、信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。現在の硬度テストスケール、試験力、テスト圧子、滞留時間、硬度変換値、圧子の種類などを表示および設定することが可能。主な機能は次のとおりです:ロックウェル硬度スケールの選択; 各硬度スケール間の変換; ディスプレイのバックライトは調整可能で、省エネモードがあります。リアルタイムデータはフォルダに保存され、合計6 つのデータフォルダがあります。任意のファイルデータを削除、印刷、出力可能。硬度測定の結果はリアルタイムで保存され、最大値、最小値、平均値が自動的に計算され、操作ディスプレイ画面に直感的表示されます。コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。
仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm 電源AC100-220V・50Hz 分解能0.1HR
1台
839,800 税込923,780
17日以内出荷

3 圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計 精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定 テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPU によって制御 スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用 任意の選択に対して10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケールを有します 3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え 試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節可能 測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示 各硬度スケール間の変換値を選択 テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存が可能 ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定装置を装備することも可能
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、サンプルの最大高さ:260mm 総合倍率20x・40x データ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス 接眼レンズ20x 対物レンズ1x・2x 解像度1.25um・0.625um
1台
1,998,000 税込2,197,800
17日以内出荷

TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2 電源AC100-220V・50Hz データ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
1台
1,698,000 税込1,867,800
17日以内出荷

デジタルブリネル硬度計 全自動3 圧子タッチスクリーン機能 全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定 テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能 スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチング 内蔵のタッチスクリーンタブレットで操作が便利 顕微鏡光源による刺激や視覚疲労を回避し、測定誤差を低減 ブリネル測定の完全自動化を実現 10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケール 3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え 自動リフティングプラットフォームでワンキーの自動化を実現 硬度計とパネルコンピュータの統合設計 Windows 7 システムを搭載 内蔵のCCD 画像自動測定システム、タッチスクリーン操作ディスプレイでプリセット試験力滞留時間、測定圧痕インデント光源の強度調整、測定圧痕インデントの長さ、硬度値、硬度値測定範囲、測定回数などを表示 ソフトウエアで自動校正及び手動で微調整 変換スケール機能 硬度試験の結果は、WORD またはEXCEL レポートを生成、印刷が可能 USB インタフェース、VGA インタフェース、ネットワークポート
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーン上で表示と自動測定、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBS・HBW、データ出力:CPU:IntelI5・メモリ:2G・SSD:64G、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、滞留時間:0-95s、サンプルの最大高さ:290mm、圧子中心から機械壁までの距離:150mm 対物レンズ1x・2x 解像度3um・1.5um
1台
4,998,000 税込5,497,800
17日以内出荷

TIME6610AT 全自動マイクロビッカース硬度計は、光学イメージング、機械変位、電子制御、デジタルイメージング、画像分析、コンピュータ処理などの最新の専門技術を統合したハイテク製品です。 マイクロビッカース硬さ試験機と自動試験テーブルをコンピュータで制御し、コンピュータ画面上で硬度圧痕インデントをデジタル化になります。 測定値を自動読取り、手動読取りなどにより金属やいくつかの非金属材料や各種のフィルム層、コーティングのマイクロ硬さ、硬化層の深さ、膜厚、2 点間の距離を正確に測定します。 また、金属表面を撮影して固定倍率で印刷することも可能。 このシステムは従来の測定方法を破り、全自動、高精度、高繰り返性の硬度試験を実現し、材料分析の重要な設備であります。
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、硬度読み取り:デジタルインデント画像を表示し自動的に測定 総合倍率100x・400x データ出力内蔵プリンタ・WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成 接眼レンズ10x顕微鏡 対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用) 解像度0.0625um
1台
4,498,000 税込4,947,800
17日以内出荷