ベンチトップ濁度計
ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1~8ポイントのキャリブレーション。0~4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:4、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg
公差≦±6%
範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-500(自動範囲切り替え)
再現性(%)≦0.5
光源タングステンハロゲンランプ6V/10W
インターフェースUSB/メモリディスク
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g
公差≦±6%
電源AAアルカリ乾電池x4本/USB
範囲NTU 0.00-20.0・20.01-50
再現性(%)≦0.5
最小読取値0.001
光源LED
波長(nm)860
インターフェースUSB
校正ポイント3
1台
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
関連キーワード