安全保護具・作業服・安全靴 (3) 物流/保管/梱包用品/テープ (6) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (13) オフィスサプライ (31,381) オフィス家具/照明/清掃用品 (3) 切削工具・研磨材 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (5) 空調・電設資材/電気材料 (5) 自動車用品 (22,713) バイク用品 (48,053) 自転車用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 医療・介護用品 (1) ブランド: スズキブランド: メディアカバーマーケットすべて解除
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケット 当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品 ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2 色 ブラック 材質(本体) シリコン タイプ バンパー、ケース型 長さ(cm) 【ショルダーベルト】117 特性 耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
ノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレー メディアカバーマーケット 当日出荷
角度調整スタンド特徴◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
色 グレー 質量(g) 約1234 耐荷重(kg) 約10 適合サイズ ~17.3インチノートPC、タブレット 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約265×222×50
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途 両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。 取付 両面テープ/スライド式 ブルーライトカット 対応 のぞき見防止 対応 反射防止 対応 取付け方法 付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます] 硬度 3H 透過率(%) 70±5 紫外線遮断率(%) 99 ブルーライトカット率 約45% 付属品 貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
エクスターR5000 スズキ (83件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-SR / CF-SC シリーズ 12.4インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット (2件のレビュー) 当日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。
適合機種 パナソニック Let's note レッツノート CF-SRシリーズ:CF-SR3/SR4/SC6/CF-SR3GDMCR/CF-SR3GDTCR/CF-SR3HDNCR/CF-SR3HFPCR/CF-SR3JDMCR/CF-SR3JDTCR/CF-SR3KDNCR/CF-SR3KFPCR/CF-SR3SRBCP/CF-SR3SSBCP/CF-SR3TRCCP/CF-SR3TSCCP/CF-SR3TUCCP/CF-SR4ADMCR/CF-SR4ADTCR/CF-SR4BDNCR/CF-SR4BFPCR/CF-SR4CDMCR/CF-SR4CDTCR/CF-SR4DDNCR/CF-SR4EDMCR/CF-SR4EDTCR/CF-SR4FDNCR/CF-SR4GDMCR/CF-SR4GDTCR/CF-SR4HDNCR/CF-SR4RD7AS/CF-SR4RDAAS/CF-SR4RDDAS/CF-SR4RDKAS/CF-SR4RFAAS/CF-SR4RRBCP/CF-SR4RSBCP/CF-SR4SRCCP/CF-SR4SSCCP/CF-SR4STGAS/CF-SR4SUCCP/CF-SR4TRBCP/CF-SR4TSBCP/CF-SR4URCCP/CF-SR4USCCP/CF-SR4UUCCP/CF-SC6BDPCR/CF-SC6ADMCR/CF-SC6ADTCR/CF-SC6STHAS/CF-SC6SFHAS/CF-SC6SDHAS/CF-SC6RDHAS パナソニック Let's note レッツノート CF-SRシリーズ:CF-SR3/SR4/SC6/CF-SR3GDMCR/CF-SR3GDTCR/CF-SR3HDNCR/CF-SR3HFPCR/CF-SR3JDMCR/CF-SR3JDTCR/CF-SR3KDNCR/CF-SR3KFPCR/CF-SR3SRBCP/CF-SR3SSBCP/CF-SR3TRCCP/CF-SR3TSCCP/CF-SR3TUCCP/CF-SR4ADMCR/CF-SR4ADTCR/CF-SR4BDNCR/CF-SR4BFPCR/CF-SR4CDMCR/CF-SR4CDTCR/CF-SR4DDNCR/CF-SR4EDMCR/CF-SR4EDTCR/CF-SR4FDNCR/CF-SR4GDMCR/CF-SR4GDTCR/CF-SR4HDNCR/CF-SR4RD7AS/CF-SR4RDAAS/CF-SR4RDDAS/CF-SR4RDKAS/CF-SR4RFAAS/CF-SR4RRBCP/CF-SR4RSBCP/CF-SR4SRCCP/CF-SR4SSCCP/CF-SR4STGAS/CF-SR4SUCCP/CF-SR4TRBCP/CF-SR4TSBCP/CF-SR4URCCP/CF-SR4USCCP/CF-SR4UUCCP/CF-SC6BDPCR/CF-SC6ADMCR/CF-SC6ADTCR/CF-SC6STHAS/CF-SC6SFHAS/CF-SC6SDHAS/CF-SC6RDHAS 対応機種 パナソニック Let's note レッツノートCF-SR/SC シリーズ 互換品 CF-SR3/CF-SR4/CF-SC6 取付け方法 はめ込み式 対応インチサイズ 12.4 のぞき見防止 ○ 反射防止 ○ ブルーライトカット ○
タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン メディアカバーマーケット 当日出荷 から 6日以内出荷
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
パソコンケース 2Way 衝撃吸収 PCケース PCバッグ ショルダー メディアカバーマーケット 当日出荷
ノートパソコンバッグ 特徴ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコンバッグ♪バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。内側のポケットにマウス、スマホ、充電器などが収納できます。ノートパソコン収納部には、クッションが内蔵されており大切な機器を衝撃から守ります。
USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケット 当日出荷
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途 【用途】・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)【ポート構成(6ポート)】・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)【仕様】・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)・動作確認LED:接続時に青色点灯 材質 アルミ合金 寸法(mm) 約112×30×11(ケーブル除く) 色 本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック 質量(g) 約50 ケーブル長(mm) 約160(コネクタ除く)
転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定 メディアカバーマーケット 当日出荷
転倒防止ストッパーの特徴家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質 (粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼 寸法(cm) 粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6 入数 1セット(6個)
ケーブルバンド シリコン製 配線コード用 ソフトタッチ 黒 10本セット 結束 収納 バンド メディアカバーマーケット 当日出荷
オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計と落ち着いたブラックカラーにより、目立たず、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途 ・オフィスのデスク周り配線整理・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ・PCや周辺機器のケーブルマネジメント・イベント会場や展示ブースでの配線固定 材質 シリコン 寸法(mm) 約130×12 色 ブラック 質量(g) 約37(1パック)
エクスターR9000 スズキ (72件のレビュー) 当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様 キャップ缶 規格 MA2 適合車 4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
マグネット式 プライバシー フィルター dynabook G83 / LY 2024年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット 当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品 マグネット×4枚 適合機種 dynabook G83/LY 2024年版 取付方式 マグネット 硬度 3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm) 294×179 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ 13.3インチ 解像度(1920×1080) のぞき見防止 のぞき見防止180度 反射防止 ○ ブルーライトカット ○
クリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 20×20cm ロイヤルブルー 10枚セット メディアカバーマーケット 欠品中
高密度マイクロファイバーを使用した、OA機器向けクリーニングクロスの10枚セットです。PCやモニターの液晶画面をはじめ、精密機器の表面を傷つけることなく、ホコリ・指紋・油分・水性の汚れまでしっかり除去できます。拭き取り後に毛羽立ちや曇りが残りにくく、光学機器やOA機器の清掃にも安心して使用可能です。汚れた場合は洗濯して繰り返し使用でき、衛生的かつ経済的です。
用途 ・PCやモニターの液晶画面クリーニング・タブレットやスマートフォンの画面清掃・メガネやサングラスのレンズ拭き・カメラレンズ、光学機器、時計などのメンテナンス・オフィス備品やOA機器の日常的なお手入れ 材質 マイクロファイバー 寸法(mm) 20×20 色 ロイヤルブルー