265件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
  • 大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    大マーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正タイプのシンプルなマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
    定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
  • トラック用 フロアマット(運転席用) JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用 フロアマット(運転席用)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    毛足が長く、ウェーブ柄で高級感UP!。汚れたら丸洗い出来て衛生的。裏面はスパイク構造でズレにくい!
    用途汎用型 トラック用 フロアマット(運転席用)裏地TPRゴム材質(表地)ポリプロピレン
  • 歯止めブラケット JB(日本ボデーパーツ工業)

    歯止めブラケット

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    用途歯止め入れ物としてご使用ください。
  • サイドバンパー用 角型ゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    サイドバンパー用 角型ゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    材質天然ゴム
  • トラック&ワンBOX用 傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック&ワンBOX用 傘シェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    収納に便利な袋付き
    用途折りたたみ傘の様にワンタッチで使える日よけです。寸法(cm)160×75
  • スタンションガイド 50×50 JB(日本ボデーパーツ工業)

    スタンションガイド 50×50

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
    用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。材質表面処理カチオン黒塗装
  • ナットキャッププライヤー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ナットキャッププライヤー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さ60mmのロングタイプにも対応。ナットキャップを傷つけにくい、ゴムカバーコーティング仕様。ステンレス・スチール・樹脂製ナットキャップに対応
    用途ナットキャップをスムーズに脱着する専用工具
  • ボンデ フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    板厚(mm)0.8
  • ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。
    材質ステンレス
  • 超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)

    超薄型 ステンレス製ナンバー枠 角タイプ 車検対応

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,400税込7,040
    1個
    3日以内出荷
    車検対応 。キャブ前側 衝突防止センサー(ミリ波レーダー)に干渉しない超薄型設計です。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
    材質ステンレス
  • JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
    用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
  • アピトン床材 JB(日本ボデーパーツ工業)

    アピトン床材

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    8,198税込9,018
    1本
    16日以内出荷
    高い強度と耐久性を持ち、優れた耐水性も兼ね揃えています。
    用途トラックの横根田や枕木に長さ(mm)2500
  • トラック用 Uボルト JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用 Uボルト

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    40税込44
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    安心の日本製。耐久力の高い鋼製(SS400)。カチオン塗装
    用途シャーシフレームと縦根太を上下方向に固定します。
  • 角型LED miniマーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    角型LED miniマーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65
    電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20
  • LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    LO-100 LED角型マーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。
    用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70
  • 高圧ガス ステッカー 510×110 JB(日本ボデーパーツ工業)

    高圧ガス ステッカー 510×110

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    仕様シール寸法(mm)510×110
  • プレートホルダー 300角用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    プレートホルダー 300角用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    用途300角の表示プレートホルダー材質ステンレス(NSS442M3)
  • ステンレス角型BOX JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス角型BOX

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    好きな方向で開閉できる工具箱
  • ジョロダ収納BOX JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ収納BOX

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    全周溶接しているので、水の侵入に強い構造となっています。
    用途ジョロダ本体を収納するステンレスBOXです。
  • 消火器 切文字ステッカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    消火器 切文字ステッカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    用途消火器BOXに張るシール
  • ボンデ 丸フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ 丸フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    用途塗装してご使用ください。材質ボンデ鋼板板厚(mm)0.8
  • ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ターミナルゴム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
    用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
  • プラネタ 溝無し JB(日本ボデーパーツ工業)

    プラネタ 溝無し

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質廃プラスチック成形品(PE)長さ(mm)2500
  • タイプC充電器 JB(日本ボデーパーツ工業)

    タイプC充電器

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,200税込1,320
    1個
    3日以内出荷
    ストレートケーブル Type-C充電器(コード長 約1.0m)。最大3.2A高出力でスマートフォン・タブレットの 充電に最適。LED通電ランプ機能付
    最大出力3.2A
  • ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H60mm JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H60mm

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,298税込2,528
    1パック(6個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
    用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)60
  • ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    8,800税込9,680
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。
    材質ステンレス
  • LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,750税込1,925
    1個
    3日以内出荷
    ナンバーランプ配線時の結線・防水処理等の工数削減につながります。
  • 丸型スカイラインテ-ルランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    丸型スカイラインテ-ルランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W
  • JB 丸型LEDテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 丸型LEDテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    本製品は「ECE認証取得品」であり、環境負荷物質「ELV指令」に適用しています。
  • LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • 樹脂製NO枠  角型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    樹脂製NO枠 角型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台+ナンバー灯LSL-1014AVとのセットで番号灯として新規登録が可能
    用途外装パーツ材質ABS品番JB品番:9893371表面処理クロームメッキ適合車大型車
  • JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です。JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能。協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
    用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ
  • JB ISOナットキャップ 33mm JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB ISOナットキャップ 33mm

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    779税込857
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。
    用途トラック用ISO規格33mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)50対辺(mm)33高さH×直径(mm×Φmm)50×51
  • JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,698税込2,968
    1セット(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。8個入。
    用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
  • JB ダブルステッチハンドルカバー 2t車用 40~41cm(ML/LM) JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB ダブルステッチハンドルカバー 2t車用 40~41cm(ML/LM)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    LM/ML共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
    用途2t車トラックハンドル用のカバー適合2t車クラスサイズML・LM共通適合ハンドル径(Φmm)400~410
  • JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L) JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
    用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー適合4t車・大型車クラスサイズ2HS・2L共通適合ハンドル径(Φmm)450~460
  • JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM) JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
    用途2t車トラックハンドル用のカバー適合2t車クラスサイズML・LM共通適合ハンドル径(Φmm)400~410
  • JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
    用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
  • JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路