カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: JB(日本ボデーパーツ工業)のすべての商品
特価

アシストグリップ スマホホルダー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スマホを差し込みとアームが開く。2か所のボールジョイントで、角度が自由自在に調整出来る。用途スマホホルダー アシストグリップでホールド
横置きワイヤレス充電 スマホホルダー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷横置き・縦置きがワンタッチで操作できる。ワイヤレス充電対応の機種であれば、置くだけで最大15Wの充電が可能。スマホの脱着もワンタッチ操作で実現。用途スマホホルダー ダッシュボードなどに付ける吸盤タイプ電源入力:タイプA / 出力:タイプC(本体に接続)最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
アシストグリップ スマホホルダー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷スマホの形状記憶でワンタッチで脱着可能。使い勝手NO.1用途スマホホルダー アシストグリップでホールド
コンベアゴム
JB(日本ボデーパーツ工業)¥13,980~税込¥15,378~1枚ほか9日以内出荷ゴムの間に布が入っており、切れにくく非常に丈夫です。用途トラックの泥除けなどに厚さ(mm)6色黒生地布入りゴム
ラッシングビーム
JB(日本ボデーパーツ工業)¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷用途ラッシングレールに取り付け。庫内の荷物固定にご使用ください材質本体:アルミ 両端金具:鉄幅(mm)66.2高さ(mm)82
コンパクトラッシングステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ラッシングレールに簡単取り付けできます。折りたたみ時にコンパクトに収まります。用途ラッシングレールに取り付けられて、荷台への昇降を補助する為の脱着式ステップです。材質本体:SUS430ステップ部:SUS304ワンピース金具:鉄
リア用 遮光&メッシュWカーテン
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷簡単取付 強力マグネット。遮光生地とメッシュ生地。折りたたんでコンパクト収納用途視線を気にせずプライバシー保護入数(枚)2
ターミナルゴム
JB(日本ボデーパーツ工業)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から7日以内出荷対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。材質合成ゴム
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H60mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1パック(8個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)60
ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H60mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,298~税込¥2,528~1パック(6個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)60
ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H53mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,298~税込¥2,528~1パック(6個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)53
BOX型 ステンレス製ナンバー枠 車検対応
JB(日本ボデーパーツ工業)¥12,000~税込¥13,200~1個3日以内出荷から6日以内出荷車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。材質ステンレス
ケース入りラッシングベルト ワンピース+クロスフック
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,098~税込¥4,508~1個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様ワンピース/クロスフックベルト長さ固定側(m)1
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ナンバー灯・ポジションランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途ナンバー灯やポジション球に口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色温度(K)6500入数1個入り明るさ(Lm)140
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 マーカーランプ・路肩灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命用途路肩灯などに口金BA15Sガラス球形式S25色温度(K)14000入数1個入り
MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
LED看板灯 アルミ製
JB(日本ボデーパーツ工業)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷灯体のLED化により省電力・水銀フリー。 を実現。用途トラックの看板灯に高さ(mm)250奥行(mm)89(取り付けステーを含む)
JB激光LEDハイパワーマーカーユニット
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!用途電装パーツレンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED使用数(個)6
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト
JB(日本ボデーパーツ工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ拡散色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
JB樹脂ナットキャップ マルチタイプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,398~税込¥3,738~1セット4日以内出荷インナースペーサーの向きを変えることで33mmと41mmのナットのどちらでも装着できます。高さ60mmの迫力のナットキャップ!。ABS樹脂製クロームメッキ仕様。フロント・リヤ共通タイプになります。用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ形状角型高さ(mm)60寸法(高さH×奥行D)(mm)ナットキャップ:60×55/インナースペーサー:40×50適合ナット径(Φmm)33/44共用
JB ストレッチレザー汎用シートカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ストレッチレザー素材でシートにジャストフイット!。腰クッションで長距離運転楽々!。汎用アームレストカバー付き用途内装パーツ付属品アームレストカバー1枚材質背/背面:合成皮革、枕:ポリエステルニット、アームレスト:合成皮革/ポリエステルニット/エステル起毛入数運転席用1枚
JB ISOナットキャップ 33mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥779~税込¥857~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。用途トラック用ISO規格33mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)50対辺(mm)33高さH×直径(mm×Φmm)50×51
JBドライブマスタープロ サポートクッション
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷トラックの長距離運転に効果を発揮!立体形状ウレタンが体をしっかり支える!
JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
Wファンクールクッション シングル 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷座り心地を追求した、柔らかメッシュ素材採用!。トラック・乗用車対応(12V/24V対応)。1年保証付き用途Wファンで座面に抜群の涼しさを体感できます。腰部に内蔵のバイブレーションで、リフレッシュ効果!
歯止めBKT取付プレート
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷歯止めブラケット取り付け板用途歯止めブラケット【A型用・B型用・サングリップ専用】の対応品と【K型用】の対応品。サイドバンパーやサイドバンパーステーにも取り付け可能(穴あけや溶接など加工が必要)
ワイドフォルディングステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上り。ステップ幅が3種類から選べます。(86mm・100mm・130mm)。専用のEPDMゴムシートを使用すれば、異種金属接触による電触対策になります。用途安全に昇降を補助する為の足かけや取っ手として使用してください。未使用時には折り畳む事ができます。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 パイプ固定バンド
JB(日本ボデーパーツ工業)¥369税込¥4061個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス(SUS304)を使用しています。用途パイプの固定にご使用ください。材質ステンレス(SUS304)推奨取付ボルトM8
ステンレス フェリーフック Φ22
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷フック本体・U字環ともにSUS304で高い耐食性があり、鍛造製法により高い強度を持っています。別売りの受けゴムを使用する事で、フック本体のぐらつきや、金属音を軽減させます。用途トラックやトレーラー等をフェリーによって輸送する際、車両を固縛する為に必要なフックです。U字環は車体側と溶接で確実に止めてください。
フェリーフック 19Φ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷用途トラックやトレーラー等をフェリーによって輸送する際、車両を固縛する為に必要なフックです。材質鉄製 生地(S45C 鍛造)