273件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドバンパー用 保護ゴム丸型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    サイドバンパー用 保護ゴム丸型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    用途工具箱開閉時などのキズ防止に材質ゴム(EPDM)
  • 毒プレート 300×300 JB(日本ボデーパーツ工業)

    毒プレート 300×300

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    材質寸法(mm)300×300
  • スタンションガイド 75×75 JB(日本ボデーパーツ工業)

    スタンションガイド 75×75

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
    用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。材質表面処理カチオン黒塗装
  • スタンションガイド 100×100 JB(日本ボデーパーツ工業)

    スタンションガイド 100×100

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    階段式は使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。
    用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。材質表面処理カチオン黒塗装
  • ステンレス角型BOX JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス角型BOX

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    好きな方向で開閉できる工具箱
  • JB看板灯 N型 灯具無し JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB看板灯 N型 灯具無し

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    奥行(mm)70
  • 発泡断熱シェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    発泡断熱シェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き。吸盤いらずの簡単取り付け
    用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
  • ワイヤレス充電 スマホホルダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ワイヤレス充電 スマホホルダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ。電源取り出しはUSB。深みのあるマットブラック
    用途スマホの保管・充電にご使用ください。幅(mm)アーム開閉:50~90最大出力(W)15
  • ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H36mm JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H36mm

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,298税込2,528
    1パック(6個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
    用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)36
  • 樹脂 丸型フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    樹脂 丸型フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    25,980税込28,578
    1枚
    3日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン黒色+白線入り
  • ステンレス製ナンバー枠 角型 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス製ナンバー枠 角型 車検対応

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    車検対応 。ステンレス仕様
    材質ステンレス
  • ステンレス製ナンバー枠 山型 車検対応 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス製ナンバー枠 山型 車検対応

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    車検対応 。ステンレス仕様
    材質ステンレス
  • 改 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    改 角大型テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    12,134税込13,347
    1個
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • 新 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    新 角大型テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業)

    スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ魚眼色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
  • JB ダブルステッチハンドルカバー 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L) JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB ダブルステッチハンドルカバー 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
    用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー適合4t車・大型車クラスサイズ2HS・2L共通適合ハンドル径(Φmm)450~460
  • JBミニ3WAY電源インバーター 12V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 12V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)約80
  • JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
    定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
  • JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで
    本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
  • SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴 JB(日本ボデーパーツ工業)

    SN-10 JB ISOナットキャップ33mm ステンクロームメッキ 10穴

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き! ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護! 取付簡単!
    用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー仕様10穴用 10個入形状丸型材質/仕上ステンレス/クロームメッキ高さ(mm)46対辺(mm)33
  • SS400 カンヌキ受 直 皿穴加工 JB(日本ボデーパーツ工業)

    SS400 カンヌキ受 直 皿穴加工

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    材質 鉄製(SS400)。取付穴加工(皿穴仕様)
    用途トラックアオリの受け金としてご使用ください。
  • SS400 カンヌキ受 曲 皿穴加工 JB(日本ボデーパーツ工業)

    SS400 カンヌキ受 曲 皿穴加工

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    材質 鉄製(SS400)。取付穴加工(皿穴仕様)
    用途トラックアオリの受け金としてご使用ください。
  • ステンレスカンヌキ コ型 穴付き JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレスカンヌキ コ型 穴付き

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質:ステンレス(SUS304)
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ受け 首 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ受け 首

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ受け 直 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ受け 直

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ受け 曲 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ受け 曲

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ コ型 穴付き JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ コ型 穴付き

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ コ型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ コ型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキレバー 鉄製 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキレバー 鉄製

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
  • カンヌキレバー 鉄製 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキレバー 鉄製

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • 鉄製 掛金ハンドル(カンヌキレバー) JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄製 掛金ハンドル(カンヌキレバー)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
  • 鉄製 掛金ハンドル 短(カンヌキレバー) JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄製 掛金ハンドル 短(カンヌキレバー)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ステンレス製 掛金ハンドル(カンヌキレバー) JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス製 掛金ハンドル(カンヌキレバー)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
  • アルミ横根田 JB(日本ボデーパーツ工業)

    アルミ横根田

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    用途トラックの横根田としてご使用ください。長さ(mm)2450表面処理アルマイトクリアー
  • アルミラッシングレール JB(日本ボデーパーツ工業)

    アルミラッシングレール

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
  • 鉄板ボデー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄板ボデー蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    用途溶接などで確実に止めてください材質SS400 生地適合サイズ【ピンボルト】5/8×127
  • 日国型 蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    日国型 蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • 太平蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    太平蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    用途溶接などで確実に止めてください仕様【穴加工】なしし材質SS400 生地適合サイズ【ピンボルト】5/8×127