271件中 241271
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンデ ガードフェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ ガードフェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    板厚(mm)0.8
  • ボンデ ロングフェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ ロングフェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    34,980税込38,478
    1枚
    3日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    奥行(mm)600天板寸法(mm)1950板厚(mm)1.2
  • LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1014AV 防水カプラー専用 ハーネス

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,000税込6,600
    1個
    3日以内出荷
    球切れ警告が表示される車種に抵抗割り込みハーネスとなります。(LSL-1014AVカプラー仕様専用)
  • 木製工具箱 JB(日本ボデーパーツ工業)

    木製工具箱

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    23日以内出荷
  • アルミ製 ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)

    アルミ製 ジョロダ本体

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    鉄製品から約10kg軽減。軽さと操作性を追求
    用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
  • ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ本体

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    249,800税込274,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    底面を引きずらないHIGHリフト
    用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:20レバー数2本付き
  • ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ本体

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    底面を引きずらないHIGHリフト。サイドローラー付きでスムーズ移動
    用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:20質量(kg)27.9(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
  • アルミ製 ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)

    アルミ製 ジョロダ本体

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    レールから降ろさず移動。軽量化で作業負担軽減
    用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
  • ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ本体

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    249,800税込274,780
    1セット
    3日以内出荷
    低重心の安定リフト
    用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:13.5最大使用荷重(kg)2500レバー数2本付き
  • ケース入りラッシングベルト わっか JB(日本ボデーパーツ工業)

    ケース入りラッシングベルト わっか

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
    端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ固定側(m)1
  • ケース入りラッシングベルト クロスフック JB(日本ボデーパーツ工業)

    ケース入りラッシングベルト クロスフック

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
    端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1
  • 06テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    06テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
    用途バックランプに口金W2.1×9.5dガラス球形式T16色温度(K)6500入数2個入り
  • MAX95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用
    用途ノートパソコン・スマートフォンなどへの充電
  • MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用ハンドルカバー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。独自のダイヤキルトステッチ縫製。光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。
    用途トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)480高さ(mm)40質量(g)約880奥行(mm)480
  • トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用ハンドルカバー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。独自のダイヤキルトステッチ縫製。光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。
    用途乗用車・トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)385高さ(mm)40質量(g)約505奥行(mm)385
  • 樹脂製NO枠  角型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    樹脂製NO枠 角型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    軽量かつ錆びない!樹脂・クロームメッキ仕様のナンバープレート枠です。専用取付台(E619758/759/760/761のいずれか)+ナンバー灯LSL-1014AV(E619754)とのセットで番号灯として新規登録が可能
    用途外装パーツ材質ABS品番JB品番:9893372表面処理クロームメッキ適合車2t~4t車
  • JBホイールナットキャップ 41mm ロングタイプ リア用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBホイールナットキャップ 41mm ロングタイプ リア用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1セット(6個)
    当日出荷
    41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。ロングタイプ。
    用途トラック用41mmナットカバー仕様リア用形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)65対辺(mm)41高さH×直径(mm×Φmm)65×41
  • JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
    出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
  • SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴 JB(日本ボデーパーツ工業)

    SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,798税込4,178
    1セット(8個)
    4日以内出荷
    ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き! ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護! 取付簡単!
    用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー仕様8穴用 8個入形状丸型材質/仕上ステンレス/クロームメッキ高さ(mm)46対辺(mm)33
  • JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
    用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
  • プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    プリズム マーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
    材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
  • ステンレスカンヌキ コ型 穴付き JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレスカンヌキ コ型 穴付き

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質:ステンレス(SUS304)
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ受け 首 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ受け 首

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ受け 直 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ受け 直

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ受け 曲 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ受け 曲

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ コ型 穴付き JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ コ型 穴付き

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • カンヌキ コ型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    カンヌキ コ型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400 三価クロートメッキ仕様
    用途トラックアオリ開閉のロックにご使用ください。
  • 折り曲げピンボルト JB(日本ボデーパーツ工業)

    折り曲げピンボルト

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    25税込28
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400 三価メッキ