16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GS型とフル互換のまま、マイナーチェンジをしました 従来の小型、省スペース、軽量化はそのまま ケーシング一体成型で、フランジは割フランジ構造になりました 軸受はSiCを標準として、耐食性、耐摩耗性を向上しました
用途酸・アルカリ液の薬液移送 各種表面処理装置の循環、水洗 排ガス・排水処理の移送・循環 電圧(V)三相200 主材質GFR PP
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

口径25Aをラインナップ。 吐出し量よりも、高揚程、圧力を重視する各種洗浄用途。 IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
用途吐出し量よりも高揚程、高圧を重視する各種洗浄用途 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質GFR PP
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型自吸式ポンプ。CFR。 PP樹脂の採用で、強酸・強アルカリ液の移送が可能。 逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。
用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、脈動しない薬液注入用途 質量(kg)10 モータータイプ全閉外扇屋内型 比重1.2 主材質CFR PP 動力(kW)0.26
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接液部はすべて樹脂製のため、腐食による部品交換が少ない。マグネットドライブ構造により、メカシールのオイル漏れなし。YD-25A3GWS1:手軽に設置!残液の処理が楽(最低水位5mmまで吸い切り可能)。接液部はオール樹脂製 腐食に強いマグネットポンプ
用途薬液タンクからの汲み上げ(空け換え)。防液堤、釜場からの吸い上げ。深い薬液槽からの汲み上げ。緊急時の持ち運び等での使用(YD-25A3GWS1) 材質CFR PP 質量(kg)6.6 電圧(V)単相100 モーター乾式水中 吐出口径(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)33 比重1.2 適合ホース内径(Φmm)25 最大使用液温(℃)5~40
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールレス水中ポンプ。 オイルフリー。 接液部オール樹脂製の耐食性水中ポンプ。 マグネット駆動(シールレス構造)で安心。
用途強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ モータータイプ乾式水中 主材質CFR PP
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

5mを2分で自吸可能。 鳥居配管、押込み配管など、自由な配管レイアウト可能。 クラス最小の省スペースタイプ。 逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。
用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、各種表面処理装置の薬液供給、廃液移送 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質GFR PP
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自吸式ポンプのため高低差のある場所でも設置可能 タンク穴が不要のため設置が容易 ポンプとろ過塔が一体化しているため省スペース設置が可能 カートリッジ交換の作業効率が向上 液垂れせずにフィルター交換が可能なため安全な作業環境を確保
用途各種めっき槽の循環ろ過 研究・開発の実験設備の循環ろ過 小型生産ラインの循環ろ過 モーター全閉外扇屋内型 吐出口径(mm)20 吸込口径(Φmm)20 主材質CFR PP
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GV型のフッ素樹脂タイプ。 強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。 小型、省スペース、軽量化実現。 逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。
用途強酸・強アルカリ液の自吸による薬液移送、発泡性のある薬液移送、自然災害による薬液流出防止の鳥居配管用途 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質CFR ETFE
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

口径25Aをラインナップ。 GS型のフッ素樹脂タイプ。 強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。 IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
用途強酸・強アルカリ液の薬液移送 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質CFR ETFE
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

GS型のフッ素樹脂タイプ。 強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。 小型、省スペース、軽量化実現。 豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。 IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
用途強酸・強アルカリ液の薬液移送 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質CFR ETFE
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 モータータイプ全閉外扇屋内型 主材質CFR ETFE 動力(kW)0.26
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 モータータイプ全閉外扇屋内型 比重1.1 主材質GFR PP
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小型、省スペース、軽量化実現。 豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。 IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。 ルーズフランジ標準採用で、配管が容易。 端子ボックス上部付で配線が容易。
用途酸・アルカリ液の薬液移送、各種表面処理装置の循環・水洗、排ガス・排水処理の移送・循環 質量(kg)45 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質GFR PP 動力(kW)3.7
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 モータータイプ全閉外扇屋内型 主材質GFR PP 動力(kW)0.26
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 質量(kg)6.6 モータータイプ全閉外扇屋内型 主材質CFR ETFE 動力(kW)0.18
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアー混入に強い 確認しやすい透明ハウジング 内部の分解洗浄が簡単 液が垂れないカートリッジフィルター交換
用途小容量メッキテスト槽循環ろ過 卓上用超音波洗浄機の循環ろ過 研究所・大学研究室・教材用 質量(kg)3.9 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 材質(シール)FPM モーター全閉外扇屋内型 吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)7.0-3.0 吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)10.0-4.0 比重1.2 吐出口径(mm)13 吸込口径(Φmm)13 主材質ポンプ部:GFR PPハウジング部:PSF(透明) 動力(kW)0.05
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • fp管