曜日別特売

マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ

マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ - ワールドケミカルマグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ - ワールドケミカルマグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ - ワールドケミカル

口径25Aをラインナップ。
GS型のフッ素樹脂タイプ。
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。

用途強酸・強アルカリ液の薬液移送モータータイプ全閉外扇屋外型主材質CFR ETFE内容量1台
注意
※この製品はリスト規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可を受けてください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03903806YD-2500GSF1-CF-KE522525三相2005050.0/9.0強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903815YD-2500GSF1-CF-KE552525三相2005050.0/7.0強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903824YD-2500GSF1-CF-KE592525三相2005050.0/5.5強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903840YD-2500GSF1-CF-KE622525三相2006050.0/9.0強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903849YD-2500GSF1-CF-KE652525三相2006050.0/6.5強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903858YD-2501GSF3-CF-KE522525三相2005050.0/16.5強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903867YD-2501GSF3-CF-KE552525三相2005050.0/14.0強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903876YD-2501GSF3-CF-KE592525三相2005050.0/11.5強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903885YD-2501GSF3-CF-KE622525三相2006050.0/15.0強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903894YD-2501GSF3-CF-KE662525三相2006050.0/11.0強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903910YD-2502GSF3-CF-KE522525三相2005050.0/24.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903919YD-2502GSF3-CF-KE552525三相2005050.0/22.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903928YD-2502GSF3-CF-KE592525三相2005050.0/18.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903937YD-2502GSF3-CF-KE622525三相2006050.0/26.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903946YD-2502GSF3-CF-KE652525三相2006050.0/22.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903955YD-2502GSF3-CF-KE692525三相2006050.0/18.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903964YD-2503GSF3-CF-KE592525三相2005050.0/23.5強酸・強アルカリ液
426,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903980YD-2503GSF3-CF-KE622525三相2006050.0/33.0強酸・強アルカリ液
426,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903989YD-2503GSF3-CF-KE652525三相2006050.0/28.0強酸・強アルカリ液
426,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903998YD-2503GSF3-CF-KE692525三相2006050.0/25.5強酸・強アルカリ液
426,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904007YD-2500GSF1-CF-KD522525三相2005050.0/9.0強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904016YD-2500GSF1-CF-KD552525三相2005050.0/7.0強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904025YD-2500GSF1-CF-KD592525三相2005050.0/5.5強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904034YD-2500GSF1-CF-KD622525三相2006050.0/9.0強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904050YD-2500GSF1-CF-KD652525三相2006050.0/6.5強酸・強アルカリ液
274,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904059YD-2501GSF3-CF-KD522525三相2005050.0/16.5強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904068YD-2501GSF3-CF-KD552525三相2005050.0/14.0強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904077YD-2501GSF3-CF-KD592525三相2005050.0/11.5強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904086YD-2501GSF3-CF-KD622525三相2006050.0/15.0強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904095YD-2501GSF3-CF-KD662525三相2006050.0/11.0強酸・強アルカリ液
299,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904104YD-2502GSF3-CF-KD522525三相2005050.0/24.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904120YD-2502GSF3-CF-KD552525三相2005050.0/22.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904129YD-2502GSF3-CF-KD592525三相2005050.0/18.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904138YD-2502GSF3-CF-KD622525三相2006050.0/26.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904147YD-2502GSF3-CF-KD652525三相2006050.0/22.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904156YD-2502GSF3-CF-KD692525三相2006050.0/18.0強酸・強アルカリ液
372,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904165YD-2503GSF3-CF-KD592525三相2005050.0/23.5強酸・強アルカリ液
426,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904174YD-2503GSF3-CF-KD622525三相2006050.0/33.0強酸・強アルカリ液
426,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904190YD-2503GSF3-CF-KD652525三相2006050.0/28.0強酸・強アルカリ液
426,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904199YD-2503GSF3-CF-KD692525三相2006050.0/25.5強酸・強アルカリ液
426,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300~/税込¥2,530~
北海道地方数量1につき¥2,300~/税込¥2,530~
沖縄地方数量1につき¥3,400~/税込¥3,740~
離島数量1につき¥3,400~/税込¥3,740~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする