ワールドケミカル
マグネットポンプ <ケミフリー> 50GSシリーズ
小型、省スペース、軽量化実現。
豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
ルーズフランジ標準採用で、配管が容易。
端子ボックス上部付で配線が容易。
用途
酸・アルカリ液の薬液移送、各種表面処理装置の循環・水洗、排ガス・排水処理の移送・循環
質量(kg)
45
モータータイプ
全閉外扇屋外型
主材質
GFR PP
動力(kW)
3.7
内容量
1台
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
取扱液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03903684
YD-5005GS3-GP-KE51
50
65
三相200
50
500.0/20.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903700
YD-5005GS3-GP-KE53
50
65
三相200
50
500.0/18.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903709
YD-5005GS3-GP-KE55
50
65
三相200
50
500.0/15.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903718
YD-5005GS3-GP-KE61
50
65
三相200
60
500.0/20.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903727
YD-5005GS3-GP-KE63
50
65
三相200
60
500.0/18.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903736
YD-5005GS3-GP-KE65
50
65
三相200
60
500.0/15.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903745
YD-5005GS3-GP-KD51
50
65
三相200
50
500.0/20.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903754
YD-5005GS3-GP-KD53
50
65
三相200
50
500.0/18.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903770
YD-5005GS3-GP-KD55
50
65
三相200
50
500.0/15.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903779
YD-5005GS3-GP-KD61
50
65
三相200
60
500.0/20.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903788
YD-5005GS3-GP-KD63
50
65
三相200
60
500.0/18.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03903797
YD-5005GS3-GP-KD65
50
65
三相200
60
500.0/15.0
酸・アルカリ液
¥
471,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600