最適な調子を追求した落とし込み釣り専用モデル!
付属品ロッドベルト
元径(mm)13.3
継数(本)2
仕舞(cm)125
標準全長(m)2.4
1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合した落とし込み専用竿!
適合クランプM
元径(mm)14.0
継数(本)2(センターカット)
海中からの情報を武器に、圧倒的なパワーで青物を仕留める軽量細身1ピースロッド
付属品ギンバル着脱式デカ腹当て、竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
継数(本)1
クラス以上のパフォーマンスを発揮する防波堤用玉の柄。頑丈でキレの良い操作性とコンパクトな小継仕様は落とし込み釣りで真価を発揮する。また携行性に優れるため磯フカセ釣りにも最適。
元径(mm)32.3
継数(本)9
先径(mm)16.8
カーボン含有率(%)98
最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ
用途タチウオ(テンビン/テンヤ)・アマダイ・ヒラメ・エギタコ・メジロ(ワラサ)・落とし込み・アジ・イサキ・マダイ・トラフグ・タイラバ
最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ
用途タチウオ(テンビン)・ライトアジ・アマダイ・ヒラメ・メジロ(ワラサ)・ライト落とし込み・カサゴ・イサキ・マダイ・トラフグ・タイラバ
ルアーを遠投し、根魚を引き寄せるパワーを十分に確保したうえで、ブランクの贅肉を削ぎ落とし、感度と操作性を大幅に高めたロックフィッシュロッド。ティップが軽いので細かなワームのアクションが得意で、近年のタフな根魚事情にもベストバランスで対応する。ネジレに強いX45とスムーズに荷重移動するV-ジョイントの組み合わせによって、ルアーを沖まで飛ばし根魚を浮かせる。ガイドは、丈夫で糸がらみしにくいステンレスSiCのKガイド仕様。
付属品竿袋
継数(本)2
ストイストのコンセプトは、高い実釣性能と、どれだけ眺めても飽きることのない優雅さが融合したロッド。
いわば公道を誰よりも気持ちよく走るための、大人のスポーツサルーンのようなエギングロッドとして、2016年に誕生した。
ストイストは、そうあることを選んだ。
だからこそ、あの時は実現できなかった、山田の頭の中にあった、もうひとつの世界線。
それは、なりふり構わず頂点だけを追うために、すべてを削ぎ落した、カリカリのレーシングマシン。
軽い気持ちでレーシングの名を冠したマガイモノたちとは一線を画する、真のモンスタースペック。
継数(本)2
先径(mm)1.3/1.9
カーボン含有率(%)97
胴ブレの少ないしなやかな本調子を追求。
仕様マルチレングス:―
種別落し込み ZERO37・R
自重(g)130
元径(mm)20.6
継数(本)4
仕舞(cm)105
錘負荷(号)0.5-1.5
先径(mm)0.7
標準全長(m)3.70
適合ハリス(号)ナイロン:0.4-1.5
カーボン含有率(%)98
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
仕掛けをセットしたまま仕舞える振り出しモデル。ランガンするスタイルに最適。
元径(mm)21.8
継数(本)5
錘負荷(号)1-5
先径(mm)0.7
適合ハリス(号)ナイロン:0.8-4
カーボン含有率(%)99
機動力に優れたテレガイド・モンスター対応モデル。
仕様マルチレングス:40⇔35
種別落し込み MS40TLM・R
自重(g)175
元径(mm)21.9
継数(本)5
仕舞(cm)101
錘負荷(号)1-5
先径(mm)0.7
標準全長(m)4.00
適合ハリス(号)ナイロン:1-4
カーボン含有率(%)99
1本
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
確実にフッキングまで持ち込魚をコントロールするパワー。魚をあばれさせない粘り。
仕様マルチレングス:40⇔35
元径(mm)21.8
継数(本)5
仕舞(cm)102
錘負荷(号)1-5
先径(mm)0.7
標準全長(m)4.00
適合ハリス(号)ナイロン:1-4
カーボン含有率(%)98
ストイストのコンセプトは、高い実釣性能と、どれだけ眺めても飽きることのない優雅さが融合したロッド。
いわば公道を誰よりも気持ちよく走るための、大人のスポーツサルーンのようなエギングロッドとして、2016年に誕生した。
ストイストは、そうあることを選んだ。
だからこそ、あの時は実現できなかった、山田の頭の中にあった、もうひとつの世界線。
それは、なりふり構わず頂点だけを追うために、すべてを削ぎ落した、カリカリのレーシングマシン。
軽い気持ちでレーシングの名を冠したマガイモノたちとは一線を画する、真のモンスタースペック。
継数(本)2
カーボン含有率(%)99
ハイプレッシャーな海上釣堀において、スレた魚や釣れない時間帯に有効なミャク釣り&ズボ釣り(エサをノーシンカーまたは軽い錘にてゆっくり落とし込んでいく釣法)に特化したスペシャルモデル。白色グラスソリッド穂先は目感度・食い込み性能に優れ、押さえ込むようなアタリも確実に食い込ませてフッキングに持ち込む。ブランクスのネジレを抑制する「X45」と「V-ジョイント」の相乗効果で、大物とのやり取りでもためて浮かせる調子に仕上げており、暴れさせずかつ確実にターゲットとの間合いを詰めてランディングに持ち込む。穂先~2番節の固定ガイドにはIMガイドを採用し、実釣中における糸絡みを減少。ストレスなく集中して攻めることができる。リールシートはリールがぐらつきにくいスクリューシート仕様。
付属品竿袋
先径(mm)0.8(0.75)
関連キーワード