カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- モノタロウ(5,961)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,508)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,177)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,052)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(562,895)
- ミツビシ(138,033)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
![三笠産業[工具]のロゴ](https://jp.images-monotaro.com/common/img/brand/logo/brand_logo02271.gif)
三笠産業[工具]
三笠産業は創業依頼、建設関連業界の一翼を担い、社会資本整備実現を理念に地歩を固めてまいりました。お陰様をもちまして現在、小型締め固め機械の分野において国内で50%強のシェアを持ち、北米・欧州の市場でも高いシェアを有する企業に成長することができました。今まで以上に、多くの国、たくさんの人々に使われ、それが社会資本整備に繋がることを目指し、努力を続けてまいります。
会社情報
| 会社名 | 三笠産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1937/03/01 |
| 所在地 | 〒101-0064 東京都千代田区猿楽町1丁目4番3号三笠産業本社ビル |
![送風機 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670243-170519-02.jpg)
送風機
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3ダクト径(Φmm)320本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
プレートコンパクター MVC仕様
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード
三笠産業[工具]¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6![UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116138-221117-02.jpg)
UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター
三笠産業[工具]¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。質量(kg)8.1、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1150径D(Φmm)35長さA(mm)920寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115937-221117-02.jpg)
プレートコンパクター
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷から3日以内出荷ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード
三笠産業[工具]¥36,980~税込¥40,678~1枚3日以内出荷三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。穴径(Φmm)27刃高(mm)6![UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116129-221117-02.jpg)
UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター
三笠産業[工具]¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。質量(kg)7.9、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1730径D(Φmm)32長さA(mm)1500寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
UM 電直枠型用バイブレーター
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。幅(mm)290電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)520モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)




![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)
![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)
![送風機 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670243-170519-02.jpg)
![部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28647914-230601-02.jpg)
![スターター ノブ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![部品 MVC-40HW 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16439845-250326-02.jpg)
![部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28654284-230601-02.jpg)
![部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28649594-230601-02.jpg)
![部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43161110-250630-02.jpg)
![部品 MCD-L12・L14 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16436991-250326-02.jpg)
![部品 MVH-R60・R60A・R60H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16448419-250326-02.jpg)
![MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845586-250630-02.jpg)
![部品 MCD-214・216・218 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16443510-250326-02.jpg)
![部品 MVC-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28650897-230601-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844633-220930-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60801015-250910-06.jpg)
![部品 MRH-501DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16346867-250325-02.jpg)
![UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116138-221117-02.jpg)
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115937-221117-02.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MCD-K12M,K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921196-250911-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60800017-250910-06.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60806798-250910-06.jpg)
![UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116129-221117-02.jpg)
![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
![プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844518-250630-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02734826-260817-02.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558722-260813-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60799475-250910-06.jpg)