カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- モノタロウ(5,961)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,508)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,177)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,052)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(562,895)
- ミツビシ(138,033)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 三笠産業[工具]のすべての商品
![エポックライト構成品 台車型電源部付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63094869-240325-02.jpg)
エポックライト構成品 台車型電源部付
三笠産業[工具]¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。仕様電圧範囲(V):100~240質量(kg)41定格電圧(V)100定格電流(A)3.4![エポックライト構成品 ライト部 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63094878-240325-02.jpg)
エポックライト構成品 ライト部
三笠産業[工具]¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷長寿命で経済性に優れたLEDモジュールを採用しています(LED寿命約50000時間)。LEDモジュールはIP68、電源部はIP67と防塵防水性に優れています。ファンを使用していないため、騒音の心配がありません。別売りの台車(MLT-300LED-D)や三脚(MLT-300LED-S)と組み合わせてご使用頂きます。仕様機体寸法(高さ×外径)(mm):341×330質量(kg)5.8全光束(Lm)48000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命![エポックライト構成品 三脚型電源部付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63094887-240325-02.jpg)
エポックライト構成品 三脚型電源部付
三笠産業[工具]¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷三脚は伸縮自在なので不整地でも水平にセットできます。電源部は軽量コンパクトなので取付、持ち運びも容易です。仕様電圧範囲(V):100~240質量(kg)17定格電圧(V)100定格電流(A)3.4![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925808-231020-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925799-231020-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)
コンクリートカッター(低騒音型)
三笠産業[工具]¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター 本体のみ
三笠産業[工具]¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)![充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
充電式バイブレーター エントリーパック
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷から3日以内出荷ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116147-221117-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥389,800~税込¥428,780~1台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689ストローク(mm)衝撃板:30~70寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダハンドル防振ハンドル打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)原動機DCパワーユニット GXE2.0![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116086-221117-02.jpg)
UM バイブロタンパー
三笠産業[工具]¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116016-221117-02.jpg)
UM 軽便バイブレーター
三笠産業[工具]¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷従来製品から使いやすさ、デザインを一新 スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。 UMモーター UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。 モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。仕様二重絶縁モーター質量(kg)5.7(モーター含む)、モーター:3.0長さ(m)1.0電流(A)4.5シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)1170対応材質モルタルコード長さ(m)5.5寸法B(mm)1430径D(Φmm)38振幅(mm)2.0モーター出力(W)280モーター電圧(V)100ホース外径(Φmm)24.5振動数(Hz[v.p.m.])200~258/12000~15500![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116007-221117-02.jpg)
プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷Wクリーナー搭載プレートコンパクター NETIS登録製品 水タンク標準装備 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。仕様一点吊りフック、水タンク勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)890寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630寸法C(mm)840エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200![エンジン盤 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115998-221117-02.jpg)
エンジン盤
三笠産業[工具]¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷質量(kg)28排気量(mL)163エンジン部型式GX160エンジンメーカーホンダ回転速度(min-1[r.p.m])3200~3350エンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412![回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115989-221117-02.jpg)
回転移動式車付プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)570寸法C(mm)805エンジン部型式GX120エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)3.3/2.4機械本体質量(kg)67最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030振動数(Hz[v.p.m.])93/5600![低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115964-221117-02.jpg)
低騒音型プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
充電式バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプバッテリー付原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
充電式バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプ本体のみ、バッテリー無原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672386-220608-02.jpg)
充電式プレートコンパクター バッテリー無
三笠産業[工具]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)タイプバッテリー無寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)665寸法C(mm)805メーカーホンダ乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672377-220608-02.jpg)
充電式プレートコンパクター バッテリー付
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)タイプバッテリー付寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)665寸法C(mm)805メーカーホンダ乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672368-220608-02.jpg)
充電式タンピングランマー バッテリー無
三笠産業[工具]¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672359-220608-02.jpg)
充電式タンピングランマー バッテリー付
三笠産業[工具]¥549,800税込¥604,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700356-210618-02.jpg)
バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥2,898,000税込¥3,187,8001台3日以内出荷仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時)エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9遠心力(kN[kgf])65(6630)速度(m/min)0~29(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)![タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700347-210618-02.jpg)
タンピングランマー
三笠産業[工具]¥299,800税込¥329,7801台90日以内出荷新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリンストローク(mm)50~80寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340質量(kg)83回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル)打撃力(kN[kgf])15.6(1590)エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
防音型タンピングランマー
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93![タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60669245-181120-02.jpg)
タッピングランマー用移動車
三笠産業[工具]¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷マルチに使える移動車質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844825-250630-02.jpg)
バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500質量(kg)237エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)6.5/4.8遠心力(kN[kgf])35[3570]速度(m/min)0~26(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]![パワートロウェル 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89846042-180309-02.jpg)
パワートロウェル
三笠産業[工具]¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。質量(kg)81回転数(min-1[r.p.m])50~100ブレード枚数4枚ブレード(幅W×長さLmm)200×335エンジン形式ホンダGX160 4サイクルエンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)859×1010×1678作業幅(mm)900




![MCD-012用部品 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63660076-240408-02.jpg)
![エポックライト構成品 電源部 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63094896-240325-02.jpg)
![エポックライト構成品 台車型電源部付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63094869-240325-02.jpg)
![エポックライト構成品 ライト部 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63094878-240325-02.jpg)
![エポックライト構成品 三脚型電源部付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63094887-240325-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925808-231020-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925799-231020-02.jpg)
![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)
![充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21093189-230224-02.jpg)
![簡易移動車MVC-75H用 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20931936-230213-02.jpg)
![DCパワーユニット充電器 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116174-221117-02.jpg)
![DCパワーユニットバッテリー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116165-221117-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116147-221117-02.jpg)
![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116086-221117-02.jpg)
![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116016-221117-02.jpg)
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116007-221117-02.jpg)
![エンジン盤 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115998-221117-02.jpg)
![回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115989-221117-02.jpg)
![低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115964-221117-02.jpg)
![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
![DCパワーユニット充電器 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672404-220608-02.jpg)
![DCパワーユニットバッテリー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672395-220608-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672386-220608-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672377-220608-02.jpg)
![充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672368-220608-02.jpg)
![充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672359-220608-02.jpg)
![低騒音型コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700383-210618-02.jpg)
![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700356-210618-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700347-210618-02.jpg)
![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62303344-210423-02.jpg)
![タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60669245-181120-02.jpg)
![エポックライト 標準ライトカバー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27915467-250630-02.jpg)
![水タンクキット 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27915424-180906-02.jpg)
![高周波エンジンゼネレータ FG仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27915397-180906-02.jpg)
![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844825-250630-02.jpg)
![パワートロウェル 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89846042-180309-02.jpg)
![ホワイトマン ハンディタイプ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89846015-220930-02.jpg)