カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 三笠産業[工具]のすべての商品
特価
![ランマー用カバー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925790-231020-02.jpg)
ランマー用カバー
三笠産業[工具]¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。用途移動・保管時の製品保護に生地の種類エステル帆布6号![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
UM 電直枠型用バイブレーター
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。幅(mm)290電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)520モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116086-221117-02.jpg)
UM バイブロタンパー
三笠産業[工具]¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84917376-250630-02.jpg)
タンピングランマー MTR仕様
三笠産業[工具]¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550)ストローク(mm)(衝撃板)40~55仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)寸法(mm)(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100本体寸法(mm)1110×370×620エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670182-170519-02.jpg)
電動ハンドカッター
三笠産業[工具]¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120![高周波インバーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83114739-260803-02.jpg)
高周波インバーター
三笠産業[工具]¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷バイブレーターソフトスタート回路により、過負荷や起動時でも出力を制御し、バイブレーターを滑らかに起動させ、モーターへの負荷を軽減。周波数調整及び視認性に優れたシート型スイッチを採用。出力周波数を100~240HZまで調整可能で、自振モーターの打設作業の施工性が拡張。インバーターが異常状態になるとエラー番号を表示して点検・処置方法を通知。現場使用にタフに応える防塵・防水設計(IP56取得)。寸法(mm)【機体】248×240×324質量(kg)8.7周波数(Hz)【一次側】50/60【二次側】100~240電流(A)【一次側(100V/200V)】20/14【二次側】19.2電圧(V)【一次側】単相AC100/200【二次側】三相48コード長さ(m)6差込口【プラグ】2定格一次入力(kVA)2.0/2.8出力(kVA)【二次側】1.6![充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット
三笠産業[工具]¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷充電式バイブレーターMUV-Fe32用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に筒径(Φmm)振動:32![充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット
三笠産業[工具]¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷充電式バイブレーターMUV-Fe28用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に筒径(Φmm)振動:28![MS-60A付属品延長キャプタイヤコード5m 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75625981-260403-02.jpg)
MS-60A付属品延長キャプタイヤコード5m
三笠産業[工具]¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷フロアスクレーパーMS-60Aに標準付属している延長キャプタイヤコード5mです。紛失・破損時の交換用に適合機種MS-60A長さ(m)5![フロアスクレーパー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75625965-260403-02.jpg)
フロアスクレーパー
三笠産業[工具]¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷軽量・小型持ち運びが便利です。補助ハンドルを装備すると刃先に力を加える事が容易にできます。4種類のブレードが容易され、さまざまな現場に対応します。付属品メインブレード230×1、メインブレード140×1サイド(左右)ブレード各1、スペシャルブレード×3、六角ドライバ質量(kg)15出力(W)300電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1080×145×868回転数4600min-1剥き幅(mm)140/230走行タイプ手押式![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349227-251015-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349218-251015-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥629,800税込¥692,7801台翌々日出荷バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター![集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567176-250925-02.jpg)
集塵式エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)123![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥369,800税込¥406,7801台翌々日出荷バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター![背負式バックパック 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567271-250925-02.jpg)
背負式バックパック
三笠産業[工具]¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷背負式バイブレーターiFシリーズ用のバックパック(バッテリー無)です。幅W×厚さ×高さH(mm)335×255×570適合バッテリーBOB5、BOB10、BOB14![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567185-250925-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)103![背負式バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567237-250925-02.jpg)
背負式バイブレーター
三笠産業[工具]¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能。コードレスで配線の取りまわし不要。作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約。交換式バッテリーなので最後まで作業可能コード長さ(m)1ホース長さ(m)1.5振動数(Hz[v.p.m.])200/12000




![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60801015-250910-06.jpg)
![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)
![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)
![ランマー用カバー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925790-231020-02.jpg)
![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116086-221117-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62323136-201223-02.jpg)
![プレートコンパクター用オプション 回転式移動車 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844563-250630-02.jpg)
![タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84917376-250630-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555785-180126-02.jpg)
![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670182-170519-02.jpg)
![ガスケット/ロッカカバー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![部品 GE-5LV 5LE 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02587616-260813-02.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558758-260813-02.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558722-260813-02.jpg)
![高周波インバーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83114739-260803-02.jpg)
![充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81280985-260617-02.jpg)
![MS-60A付属品延長キャプタイヤコード5m 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75625981-260403-02.jpg)
![フロアスクレーパー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75625965-260403-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349227-251015-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349218-251015-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
![集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567176-250925-02.jpg)
![背負式バックパック 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567271-250925-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567185-250925-02.jpg)
![背負式バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567237-250925-02.jpg)
![充電器 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567307-250925-02.jpg)
![バッテリーパック(ケース付) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567280-250925-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60799676-250910-06.jpg)
![部品 GE-5LV,5LE 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60799816-250910-06.jpg)