カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岡潮
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,917)
- MAZDA(マツダ)(216,454)
- Panasonic(パナソニック)(30,085)
- RS PRO(39,737)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,614)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,673)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,520)
- トヨタ(140,022)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,953)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 岡潮
- 2ページ目
2ページ目: 岡潮のすべての商品

空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き
岡潮¥12,980~税込¥14,278~1セット6日以内出荷素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。リモコン付きUSBケーブルなので簡単に操作できます。また、ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約4.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です)付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm)セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh材質合成繊維色アーミーグリーン質量(g)バッテリー:約228混率(%)ポリエステル100定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0Aバッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出充電時間(時間)約6定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付
岡潮¥71,980税込¥79,1781式4日以内出荷6.0kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量6.1kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9966セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(24V/5A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付
岡潮¥49,980税込¥54,9781式4日以内出荷4.5kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量4.3kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9964セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/3A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リチウムイオン電池(Li-ion) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)5~5.5明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間5時間
赤色LED点滅 反射ベスト/安全ベスト
岡潮¥2,698税込¥2,9681着3日以内出荷暗い場所での行動、夕暮れ~明け方の深夜帯の作業に最適な、自社製の高輝度LED(赤色/レッド)付き安全ベストです。ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。反射テープは7cm幅となっており、発行するLEDの光を拡散し安全性の高い商品となっております。日本製のアルカリ電池で100時間以上の点滅をします。用途暗い場所等で作業・業務に従事するスタッフ、夜間のパトロールや警備での安全対策に付属品本体+電池ボックス(装着済み)トラスコ品番420-0793セット内容本体+電池ボックス(装着済み)材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール色紺メッシュ/ホワイト反射サイズフリー肩幅(cm)58着丈(cm)58LED色レッド/赤胴囲(cm)95-113
スタイリッシュワークライト
岡潮¥21,980税込¥24,1781台当日出荷2.5kgと軽量で運搬しやすく大光量2000ルーメンの三脚式LED投光器です。1枚1枚のLEDパネルを操作する事により光を360度の全天球(上下左右全方位)自由自在に操れます。省エネ22W、PSEマーク認証用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業。キャンプ、アウトドア時の照明。少人数での現場入り(軽量2.5kg)トラスコ品番420-0795セット内容三脚式LED投光器(本体)材質LED投光器:本体:ABSプラスチック、三脚:鉄、ポータブル電源:リチウムポリマー電源(Li-Po)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電圧(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)奥行610本体寸法(mm)高さ1050~1380光源色白本体寸法(mm)幅340色(本体)ブラック明るさ(Lm)2000照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら