1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カイレン・テクノ・ブリッジBCP対策ラック型UPS 9UラックマウントUPS 5280Wh
RoHS
あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。(バッテリー給電として使用する場合) UPS起動時に商用電源が不要なコールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。 停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なくバッテリーより給電可能。 3Uラックマウントキャビネットなので移動やレイアウト変更が容易。 脱着式LCDパネル装備。
運転方式ラインインタラクティブ方式 蓄電池容量(Wh)5280 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時) 寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz、Cold Start 時:50(工場設定値) 使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事 入力電圧範囲(V)AC74~130 波形(電圧)正弦波 蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池 切替時間20ms 以内(100W 負荷条件/出力波形で測定時) 保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事 充電時間(時間)約64(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約76(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc 質量(kg)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×700×580(キャスター含む) 出力容量最大2400VA(バッテリー給電時) 出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【入力インレット】IEC60320 C14、【停電検出後】5s 以内(100W 負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】8 / NEMA 5-15R、【放電時間】約630分(500W/負荷時)
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

関連カテゴリ