絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PACIFIC

PACIFICのページです。PACIFICは、自動車用品、トラック用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名太平洋工業株式会社
設立1930/08/08
所在地〒503-8603 岐阜県大垣市久徳町100番地
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア)PACIFIC(82件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップインバルブ(4個入り) PACIFICスナップインバルブ(4個入り)PACIFIC(220件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップインバルブ PACIFICスナップインバルブPACIFIC(224件のレビュー)
369税込406
1袋(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
バルブコア(4個入り) PACIFICバルブコア(4個入り)PACIFIC(102件のレビュー)
179税込197
1袋(4個)
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) PACIFICスナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)PACIFIC(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付
バルブコア PACIFICバルブコアPACIFIC(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
当日出荷
ねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)材質ステンレス
スナップイン  バルブ(耐熱コア) PACIFICスナップイン バルブ(耐熱コア)PACIFIC(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFICスローブローヒューズ・SBFC-ESPACIFIC
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
大型車新ISO用チューブレスバルブ PACIFIC大型車新ISO用チューブレスバルブPACIFIC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル穴径(Φmm)9.7
エクステンションバルブ 乗用車用 PACIFICエクステンションバルブ 乗用車用PACIFIC(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質メタル
黒 ポリキャップ CL PACIFIC黒 ポリキャップ CLPACIFIC
14,980税込16,478
1袋(500個)
8日以内出荷