カテゴリ

  • タイヤ・足回り(6)
  • バイク部品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • PACIFIC
  • パシフィックサプライ(12)
  • OCEAN PACIFIC(5)
  • エフ・アイ・ティー・パシフィック(4)
  • フェバリット(3)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(2)
  • サンエス(1)
  • NISSIN(1)
  • パシフィックメディコ(1)
  • Kyser(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pacific」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア)

    PACIFIC(83件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
  • スナップインバルブ PACIFIC

    スナップインバルブ

    PACIFIC(229件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • スナップインバルブ(4個入り) PACIFIC

    スナップインバルブ(4個入り)

    PACIFIC(226件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(4個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
  • バルブコア(4個入り) PACIFIC

    バルブコア(4個入り)

    PACIFIC(107件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(4個)
    当日出荷
    バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
    材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
  • バルブコア PACIFIC

    バルブコア

    PACIFIC(17件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)
  • スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)

    PACIFIC(11件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • スナップイン  バルブ(耐熱コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(耐熱コア)

    PACIFIC(8件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFIC

    スローブローヒューズ・SBFC-ES

    PACIFIC
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
  • 大型車新ISO用チューブレスバルブ PACIFIC

    大型車新ISO用チューブレスバルブ

    PACIFIC(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
    材質ニッケル穴径(Φmm)9.7
  • 黒 ポリキャップ CL PACIFIC

    黒 ポリキャップ CL

    PACIFIC
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(500個)
    8日以内出荷