カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 高島計器
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,948)
- MAZDA(マツダ)(216,483)
- Panasonic(パナソニック)(28,772)
- RS PRO(34,731)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,629)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,850)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,022)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,995)
- ミツビシ(137,989)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 高島計器
- 9ページ目
9ページ目: 高島計器のすべての商品

小型圧力計(A枠立型)
高島計器¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。質量(g)130種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
減圧弁 RV-20 ゲージ無し KC4-01付
高島計器¥9,898税込¥10,8881個当日出荷空気圧、炭酸ガス、窒素ガスなどの圧力を一定圧に減圧制御できます。コンパクト設計、制御圧固定形タイプと調整形タイプがあります。用途適応ガス:Air N2 C02トラスコ品番684-3942材質C3604 NBR圧力元圧(10MPa以下):圧力調整範囲(0.05~0.5MPa)接手入口(W-22-14山袋ナット):出口(RC1/8)圧力調整機構調整ネジ(半固定)
小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4
高島計器¥1,498税込¥1,6481個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。トラスコ品番689-5254材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG A R1/4 40×0.4MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
KG D4 R1/4 40X1MPa
高島計器¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら