カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 高島計器
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,928)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 高島計器
- 4ページ目
4ページ目: 高島計器のすべての商品

プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。トラスコ品番448-4697材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S呼称PC A R3/8 100×0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S接続ねじG3/8測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUS精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥15,980税込¥17,5781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S接続ねじR3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)100
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体外径(mm)75
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUS精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体外径(mm)100
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。(IP54相当)材質外枠材質SUS精度±1.6%F.S接続ねじG1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUS精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4
高島計器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8
高島計器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番467-2491材質外枠材質SUS接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.接続ねじR1/8呼称GR D4 R1/8 40×-0.1MPa 180°測定流体気体、流体外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4
高島計器¥6,398税込¥7,0381個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥7,698税込¥8,4681個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6270材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 75×0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番469-8884材質外枠材質SUS形状B型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR B G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-0229材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1889材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8呼称GR A R3/8 100×0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥9,198税込¥10,1181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1885材質外枠素材SUS形状A枠接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称GR A G3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
ゲージバルブ S形 Bs製
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷ユニオンナット部分には、Oリング(NBR)組み込み済みです。別途パッキンは不要です。材質Bs NBR最高使用圧力(MPa)15使用流体気体、液体
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8118材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 HK 75×4KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)4
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら