絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
324件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲージバルブ S形 Bs製 高島計器

    ゲージバルブ S形 Bs製

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    14日以内出荷
    ユニオンナット部分には、Oリング(NBR)組み込み済みです。別途パッキンは不要です。
    材質Bs NBR最高使用圧力(MPa)15使用流体気体、液体
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    23日以内出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8118材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 HK 75×4KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)4
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    23日以内出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8278材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×3KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~3
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    23日以内出荷
    60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    トラスコ品番547-0673材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8呼称MP2 A R3/8 100×10KPa測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100圧力レンジ(kPa)0.0~10ケースIP22相当の防滴仕様
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    23日以内出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。トラスコ品番531-8258材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP1 A R3/8 75×10KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~10
  • 小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/8

    高島計器
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    14日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。トラスコ品番509-5499材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8呼称KG D4 R1/8 50×25MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~25
  • 小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) G1/4 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) G1/4

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    14日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。トラスコ品番509-7000材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4呼称KG D4 G1/4 50×0.16MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • 密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    10日以内出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番478-8386材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8精度±1.6%F.S.呼称WP D R3/8 75×0.16MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • 密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    10日以内出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番478-6896材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.呼称WP D G3/8 100×0.6MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
  • 密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番473-1668材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.呼称WP D G3/8 100×0.16MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • 密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    10日以内出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状B型精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    10日以内出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番480-5533材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.呼称WP A G3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番467-4559材質外枠材質SUS形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4呼称WP A G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径

    高島計器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    23日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径

    高島計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    23日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    10日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    10日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    トラスコ品番461-8542接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8呼称ST D R3/8 75×0.1MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    10日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    トラスコ品番475-8581材質外枠材質:SPC・黒塗装接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8呼称ST D R3/8 100×0.6MPa F2測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番454-4918材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.呼称PC B R1/4 60×16MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番448-4684接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100×0.6MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUS精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-1621材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S接続ねじR3/8呼称WS D R3/8 75×25MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~25
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-1625精度±1.6%F.S.呼称WS D G3/8 75×0.16MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-6153材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS D R1/4 60×0.6MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-6178精度±1.6%F.S.呼称WS D G1/4 60×0.16MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番483-3826材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS D G3/8 100×-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-3011材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS B G3/8 75×16MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番473-8643材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS B R1/4 60×4MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)0.0~4
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番471-4815材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4呼称WS B G1/4 60×0.16MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4433材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS A R3/8 75×0.1MPa測定流体気体、流体外径(mm)100最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4427材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称WS A G3/8 75×2.5MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。(IP54相当)材質外枠材質SUS精度±1.6%F.S接続ねじG1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    23日以内出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4799精度±1.6%F.S.呼称WS A G3/8 100×2.5MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    10日以内出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    10日以内出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。トラスコ品番481-4900材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR D R3/8 75×2.5MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番481-4826材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4呼称GR D R1/4 60×1MPa F2測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    10日以内出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.5
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    10日以内出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番470-8314材質外枠材質SUS形状A型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.呼称GR A R1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1