曜日別特売

減圧弁 RV-20 ゲージ無し KC4-01付

減圧弁 RV-20 ゲージ無し KC4-01付 - 高島計器

空気圧、炭酸ガス、窒素ガスなどの圧力を一定圧に減圧制御できます。
コンパクト設計、制御圧固定形タイプと調整形タイプがあります。

用途
適応ガス:Air N2 C02
トラスコ品番
684-3942
材質
C3604 NBR
圧力
元圧(10MPa以下):圧力調整範囲(0.05~0.5MPa)
接手
入口(W-22-14山袋ナット):出口(RC1/8)
圧力調整機構
調整ネジ(半固定)
内容量
1個
注意
※圧力範囲、接続接手に他の圧力、接続ねじが必要な場合は、お問い合わせ下さい。
※その他のガスが必要な場合は、お問い合わせ下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0442977060161-710-7
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする