カテゴリ
- カー用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(16)
- CKD(16)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- StarTech.com(10)
- アルインコ(7)
- omron(オムロン)(5)
- ヤンマー(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- コクヨ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TP-LINK(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- ナカバヤシ(3)
- ホンダ(3)
- ニッタ(3)
- ブランドをもっと見る
「t3u」の検索結果
特価

トラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能
エレコム(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのUSBトラックボール。付属品ユーザーズマニュアル×1その他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。色ブラック質量(g)約154※ケーブル含む種類【射出光線】不可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能750/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9機能【横スクロール機能】○インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約34ボタン数6個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m ACアダプタ
エレコム(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。 USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。 マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約140ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート/【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.5対応OS【Windows】11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、【macOS】macOSVentura13/macOSMonterey12/macOSBigSur11/MacOSX10.6~10.6.8/OSX10.7~10.7.5/10.8~10.8.3[各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要な場合あり]外形寸法D(mm)約35(ケーブルを除く)外形寸法W(mm)約161(ケーブルを除く)外形寸法H(mm)約30(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)保証期間6カ月間使用地区日本国内(日本国外不可)動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)/バスパワー時:7ポート合計620以内(各ポート85未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0(オス)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(メス)×3、USB2.0(メス)×4コネクタ形状-アップストリームUSB-A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット固定 ケーブル長 1m
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。付属品専用ACアダプター、コードキーパー質量(g)約86
USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ
エレコム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。付属品USBケーブル(1.2m ※コネクター含む)×2、USBケーブル(1.8m ※コネクター含む)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1質量(g)約130切替方式手元スイッチ規格USB3.0ポート数【ダウンストリーム】4(USB Type A/デバイス側)、【アップストリーム】4(USB Type B/PC側)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27対応【Self power】○、【BUS power】○インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。通信速度最大5Gbps
USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1
エレコム¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台でできます。コンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅色ホワイト奥行(mm)31定格電圧(V)AC側:125定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W
エレコム¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電できます。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。トラスコ品番704-4890材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂幅(mm)54色ブラック高さ(mm)84奥行(mm)38定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:13定格容量(W)AC側:1300Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-A×3 AC×3 15W 直挿し 180度スイング
エレコム¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台でできます。3つのAC差込口、3つのUSB-Aポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。付属品取扱説明書トラスコ品番704-4697材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅幅(mm)57色ホワイト高さ(mm)87奥行(mm)31定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング
エレコム¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台でできます。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。付属品取扱説明書トラスコ品番704-4874材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅幅(mm)57色ホワイト高さ(mm)87奥行(mm)31定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W
エレコム¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコード付きUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大7台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅幅(mm)33色ホワイト高さ(mm)28奥行(mm)210定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン
USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W
エレコム¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコード付きUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅幅(mm)33色ホワイト高さ(mm)28奥行(mm)180定格電圧(V)AC側:125コンセント個数3個口定格電流(A)AC側:14定格容量(W)AC側:1400Wまでプラグ形状Aタイプ 2ピン