曜日別特売

USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング

USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング - エレコムUSBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング - エレコムUSBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング - エレコムUSBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング - エレコムUSBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング - エレコムUSBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング - エレコムUSBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング - エレコムUSBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 20W 直挿し 180度スイング - エレコム

ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台でできます。
3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。
最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。
設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。

付属品
取扱説明書
トラスコ品番
704-4874
材質
ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
幅(mm)
57
色
ホワイト
高さ(mm)
87
奥行(mm)
31
定格電圧(V)
AC側:125
コンセント個数
3個口
定格電流(A)
AC側:14
定格容量(W)
AC側:1400Wまで
プラグ形状
Aタイプ 2ピン
内容量
1個
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04281571T-U07-3AC2WH
¥4,520
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする