USBタップ USB-A×3 AC×3 15W 直挿し 180度スイング
ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台でできます。
3つのAC差込口、3つのUSB-Aポートが一体になったモバイルUSBタップです。
最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。
設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
- 付属品
- 取扱説明書
- トラスコ品番
- 704-4697
- 材質
- ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
- 幅(mm)
- 57
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 87
- 奥行(mm)
- 31
- 定格電圧(V)
- AC側:125
- コンセント個数
- 3個口
- 定格電流(A)
- AC側:14
- 定格容量(W)
- AC側:1400Wまで
- プラグ形状
- Aタイプ 2ピン
- 内容量
- 1個
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ

































