USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W
ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコード付きUSBタップです。
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。
最大7台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。
熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。
- 付属品
- 取扱説明書
- 材質
- ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
- 幅(mm)
- 33
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 28
- 奥行(mm)
- 210
- 定格電圧(V)
- AC側:125
- コンセント個数
- 3個口
- 定格電流(A)
- AC側:14
- 定格容量(W)
- AC側:1400Wまで
- プラグ形状
- Aタイプ 2ピン
- 内容量
- 1個
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ






























