USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます
スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台でできます
コンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです
- 付属品
- 取扱説明書
- 材質
- ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
- 色
- ホワイト
- 奥行(mm)
- 31
- 定格電圧(V)
- AC側:125
- 定格電流(A)
- AC側:14
- 定格容量(W)
- AC側:1400Wまで
- プラグ形状
- Aタイプ 2ピン
- 内容量
- 1個
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ

































