USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W
ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電できます。
3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。
最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。
出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。
- トラスコ品番
- 704-4890
- 材質
- 本体:PCR、差込口:ユリア樹脂
- 幅(mm)
- 54
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 84
- 奥行(mm)
- 38
- 定格電圧(V)
- AC側:125
- コンセント個数
- 3個口
- 定格電流(A)
- AC側:13
- 定格容量(W)
- AC側:1300Wまで
- プラグ形状
- Aタイプ 2ピン
- 内容量
- 1個
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ






























