89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
エコ商品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非粘着の為、施工が容易。 曲折部の施工も容易。
用途屋外配管の簡易防水。 湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。 蒸気配管の色別。 冷凍機ブライン管の保護。 化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。 その他、色分けを必要とする箇所。 質量(g)198 引張強度(N/10mm)54
1巻
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。 養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。 はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。 オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 黄×黒 トラスコ品番114-5956 材質ポリエチレンクロス 質量(g)190 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
589 税込648
当日出荷

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m)1 厚さ(mm)10 材質ポリエチレン(PE) 種別貼付タイプ 形状パイプ
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境) 光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用 厚さ(mm)0.1
1個ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など 引張強度(N/25mm)34
1巻ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。 質量(g)90
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル 動画あり
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m)5 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス 使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境) 光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。 トラスコ品番497-8129 質量(g)190 引張強度25N/10mm 粘着力9.5N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ
エコ商品
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 トラスコ品番207-2307 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.75 ブラック/イエローグリーン 質量(g)270 長さ(m)5 主な用途すべり止め 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
1枚
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として 主なワークパーツ
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
エコ商品
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアルしっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。 ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。 調湿による室内の結露抑制。 新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。 材質漆喰+不織布 厚さ(mm)約0.05 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット(3枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途絶縁 2018年トラスコ掲載ページ6 2017
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)
エコ商品
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として 仕様残光時間6~8時間(使用環境による) 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.37 レモンイエロー 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面反射テープ
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。 長さ(mm)70 幅(mm)70 厚さ(mm)0.5 質量(g)28
1セット(10枚)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
エコ商品
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2.5 セパレータ外側・内側分割タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 動画あり
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 テープ長さ(m)1 仕様接着剤付 材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアルラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)
エコ商品
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤) 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル床養生テープ NL養生テープ
エコ商品
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.18 グリーン 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 トラスコ品番436-2357 質量(g)280 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)10
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷