382件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256

    ハスクバーナ
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245

    ハスクバーナ
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:30制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数45ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:12カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568

    ハスクバーナ
    3,298税込3,628
    1本
    欠品中
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:43制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:17カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156

    ハスクバーナ
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
  • プロテクティブレザーブーツクラシック20 ハスクバーナ

    プロテクティブレザーブーツクラシック20

    ハスクバーナ
    25,980税込28,578
    1足
    当日出荷
    丈夫でありながら軽量で快適なブーツです。フロントとヒールが強化されているため、耐摩耗性に優れ、足首と足の安定性に優れています。フロントベロにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。
    EN規格EN ISO17249:クラス1(20m/s)
  • プロテクティブレザーブーツテクニカル24 ハスクバーナ

    プロテクティブレザーブーツテクニカル24

    ハスクバーナ
    39,980税込43,978
    1足
    当日出荷
    どんな天候にも対応する、快適で軽量な最上級の防護ブーツです。360°ゴム補強で耐久性がさらに向上。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トップキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。視認性が高いオレンジ色です。
    オレンジEN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
  • 斧用砥石 ハスクバーナ

    斧用砥石

    ハスクバーナ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    小型シリコンカーバイド (炭化ケイ素) 砥石。#120・#320 荒砥石と中砥石の両方を兼ね備えています。乾式または湿式(水・オイル)のどちらでも使用可能。 ロゴ入りレザーポーチが付属しています。
  • ハイキングハチェット ハスクバーナ

    ハイキングハチェット

    ハスクバーナ
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    ハイキングやキャンプに最適なハイキングハチェット。 ハンドメイド鍛造の高品質の鋼のヘッドで、長時間研ぎ続けられるよう硬化されていますが、研ぎ直しも簡単です。ヒッコリーハンドルで快適なグリップ性。革のエッジカバーが付属しています。 ドイツ製。24cm。
    質量(kg)ヘッド:0.5長さ(cm)24柄長(m)0.2
  • ソーチェン ハスクバーナ

    ソーチェン

    ハスクバーナ
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
    用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
  • トロリーバックXプローラ ハスクバーナ

    トロリーバックXプローラ

    ハスクバーナ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トロリーバッグの容量は90Lの大容量、旅行など大きな荷物を運ぶのに最適です。 上部のU字型のジッパーは開閉しやすく、補強されて丈夫な底面は直立可能です。 洗濯物や靴などを入れられるバッグインバッグ付き。
    材質600ポリエステル、PUパッキング容量(L)90
  • フリースジャケットXプローラ (メンズ) ハスクバーナ

    フリースジャケットXプローラ (メンズ)

    ハスクバーナ
    9,690税込10,659
    1着
    4日以内出荷
    フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。
    種別ジャケットダークグレー素材ポリエステル100%
  • トリミーII(ナイロンカッター) ハスクバーナ

    トリミーII(ナイロンカッター)

    ハスクバーナ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    タタキ繰り出しオート機能なので面倒なコードの取り出しをしなくても地面を叩けば新しいコードが出てきます。表面の特殊形状により、空気抵抗を小さくし出力をアップ、騒音を低減します。
  • 手斧 ハスクバーナ

    手斧

    ハスクバーナ(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
    長さ(cm)36頭質量(g)600
  • チェンソー作業マニュアル ハスクバーナ

    チェンソー作業マニュアル

    ハスクバーナ
    1,898税込2,088
    1冊
    5日以内出荷
  • 掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップ ハスクバーナ

    掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップ

    ハスクバーナ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
  • ガイドバー ハスクバーナ

    ガイドバー

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途チェンソー用ガイドバー
  • アクティブ・クリーニング洗剤 防護服プロテクティブズボン用 ハスクバーナ

    アクティブ・クリーニング洗剤 防護服プロテクティブズボン用

    ハスクバーナ
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    4日以内出荷
    生分解性の環境にやさしい無りん洗剤です。適度に洗たくをすることでプロテクティブ・ズボンの保護性能を維持します。ソーチェン、エアフィルターのお掃除にも使用できます。
  • フォレストジャケットT-Ⅱ ハスクバーナ

    フォレストジャケットT-Ⅱ

    ハスクバーナ
    24,980税込27,478
    1着
    4日以内出荷
    4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。 撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。 また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。 オレンジ色の配色や蓄光タイプの反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
  • フォレストジャケットT-ExⅡ ハスクバーナ

    フォレストジャケットT-ExⅡ

    ハスクバーナ
    39,980税込43,978
    1着
    4日以内出荷
    伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、 薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(2ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
  • エンジンチェンソー(439) 967340514 ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(439) 967340514

    ハスクバーナ
    57,980税込63,778
    1台
    16日以内出荷
    比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
    用途造園業、薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK CMR6H質量(kg)3.92排気量(mL)35.2チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
  • バックパック Xプローラ ハスクバーナ

    バックパック Xプローラ

    ハスクバーナ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    広い開口部 開口部が広く、トップもサイドも開くので、収納しやすく、取り出しやすい ロールトップ 開口部を2ウェイですばやく閉じることができるロールトップタイプ リップストップナイロン素材 内部をドライに保ち、汚れも落ちやすく、耐久性のあるリップストップナイロンを使用 メッシュポケット 両側のストレッチメッシュポケットは、ペットボトルなどの収納に最適 ノートパソコン収納ポケット 高さ43cm で保護パッド付きのサイドからも上部からもパソコンを収納できるノートパソコン収納ポケット カラビナ ヘルメットやセーターなどのカラビナに簡単かつ簡単にギアを取り付けることができます
    材質リップストップナイロン質量(kg)0.8容量(L)30
  • スプリッティングアックス S2800 70cm 2800g ハスクバーナ

    スプリッティングアックス S2800 70cm 2800g

    ハスクバーナ
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
  • ハチェツトH900 34cm 900g ハスクバーナ

    ハチェツトH900 34cm 900g

    ハスクバーナ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
  • リフティングトング20cm径 ハスクバーナ

    リフティングトング20cm径

    ハスクバーナ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)200
  • ロングブレイキングバー ハスクバーナ

    ロングブレイキングバー

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    両手でも持ちやすいロンググリップ。大径木用。(フック付)
    質量(kg)3.15全長(cm)130
  • 作業用ズボン ハスクバーナ

    作業用ズボン

    ハスクバーナ
    9,998税込10,998
    1着
    4日以内出荷
    作業時の安全を守る保護具・ウェアです。用途に応じた保護性能を備え、快適な作業をサポートします。
    用途チェンソー作業などの林業・屋外作業時の保護を目的に着用します。作業内容と環境に適した種類・サイズを選んでください。
  • 作業用ジャケット ハスクバーナ

    作業用ジャケット

    ハスクバーナ
    9,698税込10,668
    1着
    4日以内出荷
    作業時の安全を守る保護具・ウェアです。用途に応じた保護性能を備え、快適な作業をサポートします。
    用途チェンソー作業などの林業・屋外作業時の保護を目的に着用します。作業内容と環境に適した種類・サイズを選んでください。
  • オイル、燃料、グリース ハスクバーナ

    オイル、燃料、グリース

    ハスクバーナ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    エンジンの潤滑性能を支えるオイル・燃料・グリースです。製品性能を維持し、安定した運転をサポートします。
    用途対応するエンジン・機器の潤滑、給油に使用します。用途に適した製品を選んでご使用ください。
  • チェンソー用ヘルメット ハスクバーナ

    チェンソー用ヘルメット

    ハスクバーナ
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    作業時の安全を守る保護具・ウェアです。用途に応じた保護性能を備え、快適な作業をサポートします。
    用途チェンソー作業などの林業・屋外作業時の保護を目的に着用します。作業内容と環境に適した種類・サイズを選んでください。
  • ソーチェーン ハスクバーナ

    ソーチェーン

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    剪定および伐倒用の高速切断チェン。SP21Gは、セミチゼル 0.325 "ミニ1.1mmチェンです。フルタイムで使用するバッテリーチェンソーの鋸断性と効率性を向上します。 スムーズに鋸断し、突っ込み切り時の操作性も抜群です。
    仕様Added feature:Guarded drive link、PIXEL:Yes適合ドライブリンク:59寸法(mm)ゲージ:1.1ピッチ.325" mini種類カッター:セミチゼル長さ(cm)バー:35制御キックバック:バンパードライブリンク長さ(inch)バー:14 in
  • チェンソー T525 10インチ ハスクバーナ

    チェンソー T525 10インチ

    ハスクバーナ
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    ピッチ1/4"出力(kW)1.1チェーンスピード(m/s)最大出力時16.1チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:2.7騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:98振動(m/s2)等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2排気量排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:111(A)バー(cm)25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨排気量(cm3)27
  • ソーチェーン ハスクバーナ

    ソーチェーン

    ハスクバーナ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
    適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソーピッチ1/4インチ制御キックバック:バンパードライブリンクドライブリンク数58ゲージ1.3mmバー(cm)25(10インチ)カッター種類:マイクロチゼル
  • ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802

    ハスクバーナ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    パワフルな 18V バッテリーを搭載。Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
    適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)114幅(mm)81高さ(mm)45乾燥質量(kg)本体:0.36バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)45
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ

    ハスクバーナ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll部品名称ASSY. FRONT LINK
  • ノブ ハスクバーナ

    ノブ

    ハスクバーナ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途ハスクバーナT25B用交換ノブ
  • スプリング ハスクバーナ

    スプリング

    ハスクバーナ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    用途ハスクバーナT25B用交換スプリング
  • フォレストジャケットF ハスクバーナ

    フォレストジャケットF

    ハスクバーナ
    20,980税込23,078
    1着
    5日以内出荷
    スタイリッシュなデザインと、ストレートフィット設計。で胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと裾にドローコードでフィット感を調整できます。身体を曲げたときに腰が出にくいローバック仕様で、耐水・防風仕様となっています。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
  • フォレストジャケットT ハスクバーナ

    フォレストジャケットT

    ハスクバーナ
    26,980税込29,678
    1着
    5日以内出荷
    補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:。、視認性:。、撥水加工:。、背中部ゆとり:◎
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135e 部品 チェーンブレーキおよびクラッチカバー ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135e 部品 チェーンブレーキおよびクラッチカバー

    ハスクバーナ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さいその他部品名:クラッチカバーASSY適合本体品番:135eタイプチェーンブレーキおよびクラッチカバー展開図部品No.1