カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: ハスクバーナのすべての商品
特価

オートモア用着せ替えキット デカールキット CAMO 305 カモフラージュ 迷彩柄
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower305に装着可能です 迷彩スキンをつけてオートモアを忍ばせてみてください適合機種AutoMower305
オートモア用着せ替えキット デカールキット ZEBRA 430X
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower430Xに装着可能です ゼブラスキンをつけてストライプを楽しみましょう適合機種AutoMower430X
オートモア用着せ替えキット デカールキット ZEBRA 305 ゼブラ
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower305に装着可能です ゼブラスキンをつけてストライプを楽しみましょう適合機種AutoMower305
オートモア用着せ替えキット デカールキット S-FLOWERS 430X
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower430Xに装着可能です 花壇スキンをつけて花の季節を迎えませんか適合機種AutoMower430X
オートモア用着せ替えキット デカールキット S-FLOWERS 305 フラワー
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower305に装着可能です 花壇スキンをつけて花の季節を迎えませんか適合機種AutoMower305
バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT
ハスクバーナ¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。質量(kg)2.5モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
チェンソー 565 20インチ 3/8 C85
ハスクバーナ¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷出力(kW)3.7チェンタイプC85乾燥質量(kg)6.5燃料タンク容量(L)0.7オイルタンク(L)0.35振動3軸合成値(m/s2)5.2排気量(cc)70.6
プロテクティブズボン C-Ⅱ
ハスクバーナ¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷エントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射材ロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。 完璧にシールされた防護パッド:防護パッドは完璧にカバーされ、切り粉が入り込んで防護パッドの繊維層の性能を損なうということはありません。 防護パッドの耐久性を保つための補強:ズボンの内側にある保護パッドの下部は、防護パッドを摩耗から保護し、高い耐久性を確保するために補強されています。 通気ジッパー:ユーザーを涼しく、快適に保つため、ズボンの後ろに通気ジッパーがあります。 ワークウェア用あや織り生地:信頼性の高いワークウェア向けの、引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えた、頑丈なあや織り素材です。重量:270g/m2。素材:ポリエステル65%/コットン35%。 ワークウェア用あや織り光沢素材:通常のワークウェア用あや織り素材と同様、光沢素材はワークウェア向けの信頼性の高い素材です。引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えており、生地内の光沢が魅力的な外観を生み出します。クラシックシリーズで使われています。仕様KWF Standard, EN ISO 11393/ソープロテクション/フィット感:Regular/Range:ClassicサイズXSクラスClass 1 (20 m/s)
バッテリーカッターK535i
ハスクバーナ¥61,980税込¥68,1781台9日以内出荷優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
バッテリーポールヘッジトリマー
ハスクバーナ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷分割式ポールヘッジトリマー、全長287cm(伸縮式、ブレード含む)質量(kg)4.5モータータイプPMDC(2ブラシ)全長(cm)287(伸縮式・ブレード含む)ブレード500mm両刃、スピード:2800cut/min、可変式:7段階電源タイプ充電式
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-84E 581626684
ハスクバーナ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-60E 581626660
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。ピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数50ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-40E 585404240
ハスクバーナ¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-92E 585549192
ハスクバーナ¥8,898税込¥9,7881本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184
ハスクバーナ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-72E 585549172
ハスクバーナ¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168
ハスクバーナ¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160
ハスクバーナ¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156
ハスクバーナ¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588
ハスクバーナ¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:60制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数88ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584
ハスクバーナ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:53制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:21カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ファンクショナル・ブーツ ライト24
ハスクバーナ¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から8日以内出荷ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
ハチェットYANKEE
ハスクバーナ¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷薪割り、キャンプ、庭仕事などに最適な小型斧です。高品質の鋼鉄で鍛造され、ハンドルはヒッコリーでできています。革製のカバーが付属しています。斧のヘッドには、木と鋼鉄のクサビを使って柄に固定されています。質量(kg)1.07、ヘッド:0.7長さ(cm)37.5
パワーカッター K 770
ハスクバーナ¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷トータルバランスに優れたオールラウンドモデルのパワーカッターです 新型環境エンジンX-Torq[[TM上]]搭載で低燃費、高出力を実現しました SmartTension[[TM上]]機能が新たに搭載され大幅にメンテナンス性が向上しました用途コンクリート二次製品、電柱、鋼管の切断に。
ダイヤモンドブレード VARI-CUT S50
ハスクバーナ¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。適合材コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル
ビーニーXプローラ
ハスクバーナ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ビーニーは、黒色でフロントにパイオニアソーがあしらわれています。 通気性の高いクールマックス生地で作られています。色チェンソー図面柄(黒)素材Coolmaxエアー
フリースジャケットXプローラ (レディース)
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥9,690税込¥10,6591着4日以内出荷から5日以内出荷フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。種別ジャケット色ライトグレー素材ポリエステル100%
フリースベストXプローラ (レディース)
ハスクバーナ¥8,490税込¥9,3391着4日以内出荷フリースジャケットは、オールシーズン、寒い時に気軽に羽織れて、着心地がよく快適です。また、男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。男性用の色はダークグレーです。種別ベスト色ライトグレー素材ポリエステル100%
トリミーII(ナイロンカッター)
ハスクバーナ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷タタキ繰り出しオート機能なので面倒なコードの取り出しをしなくても地面を叩けば新しいコードが出てきます。表面の特殊形状により、空気抵抗を小さくし出力をアップ、騒音を低減します。
万能斧
ハスクバーナ¥7,998税込¥8,7981本12日以内出荷樹皮をはいだり、伐採に最適な高品質な鍛造万能斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。長さ(cm)70頭質量(g)1250
バッテリー刈払機(520iRX)両手ハンドル
ハスクバーナ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。用途軽作業 密集地付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B仕様ハーネス:Balance 35Bサイズ(inch)チップソー:10乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量)バッテリー電圧(V)36カッター部ナイロンカッター:T25B音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A)パイプ直径(Φmm)24
エンジンチェンソー(365 Special)
ハスクバーナ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
アンダーウェア ズボン
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981着4日以内出荷通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。