カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ハスクバーナのすべての商品

ソーチェン
ハスクバーナ¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷から7日以内出荷X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIゲージ長さ(mm)1.3ピッチ(inch)0.325
手押し式芝刈り機 540ノヴォレット
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
手押し式芝刈り機用 グラスキャッチャー(集草カゴ)
ハスクバーナ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。容量(L)45
ハチェツトH900 34cm 900g
ハスクバーナ¥6,198税込¥6,8181個欠品中軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
乾式ダイヤ420 14” 30.5穴
ハスクバーナ¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5683材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.85穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300外径(Φmm)355刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
36V Li-ionバッテリー
ハスクバーナ¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シール性が高く堅牢な構造、プロ向けのハスクバーナバッテリー。太い配線で高負荷作業を効率的にマネージ充電器形名QC250、QC330ZR、QC500
手押し式芝刈り機 54
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
エンジンチェンソー(440e II )
ハスクバーナ¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
ハスクバーナ ナイロンコード オプティペンタ 3.3mmx75m 597669030
ハスクバーナ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティペンタ長さ(m)75太さ(mm)3.3
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx70m 597669221
ハスクバーナ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)70太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx112m 597669111
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)112太さ(mm)2
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx60m 597669131
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)60太さ(mm)2.7
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2
ハスクバーナ¥879税込¥9671個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll部品名称ナット
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
ハスクバーナ¥229~税込¥252~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 キャブレタおよびエアフィルター
ハスクバーナ¥179~税込¥197~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合(本体品番)135 Mark II
プロテクティブレザーブーツファンクショナル24
ハスクバーナ¥24,980~税込¥27,478~1足当日出荷から9日以内出荷安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。材質(先芯)鋼鉄EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
フリースジャケットXプローラ (メンズ)
ハスクバーナ¥9,798税込¥10,7781着4日以内出荷フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。種別ジャケット色ダークグレー素材ポリエステル100%
掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップ
ハスクバーナ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
エンジンヘッジトリマ(122HD45)
ハスクバーナ¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。用途庭木、生垣、植え込みの刈込み高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
乾式ダイヤ420 12” 30.5穴
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5691材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.35穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
フォレストジャケットF
ハスクバーナ¥18,980税込¥20,8781着5日以内出荷スタイリッシュなデザインと、ストレートフィット設計。で胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと裾にドローコードでフィット感を調整できます。身体を曲げたときに腰が出にくいローバック仕様で、耐水・防風仕様となっています。仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
フォレストジャケット C
ハスクバーナ¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
バッテリーチェンソー(T535iXP)
ハスクバーナ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。用途大工作業、剪定、丸太切り長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)20(最大出力時)乾燥質量(kg)2.4チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル
ハスクバーナ¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.7mmx70m 597668831
ハスクバーナ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)70太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 1.5mmx15m 597668801
ハスクバーナ¥629税込¥6921個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)15太さ(mm)1.5
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 2.7mmx55m 597668910
ハスクバーナ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)55太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx130m 597669202
ハスクバーナ¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)130太さ(mm)2
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx10m 597669230
ハスクバーナ¥969税込¥1,0661個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)10太さ(mm)3
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211
ハスクバーナ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)90太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx15m 597669210
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2.4