ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼
全長(mm)121
質量(g)146
対辺(mm)【対応】6.35
グリップ径(Φmm)38
差込深さ(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー
トラスコ品番697-5207
セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-37
材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー
全長(mm)90
差込角(mm)6.35
刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト
ビット全長(mm)18
1セット
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
関連キーワード