14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANION50α
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに薄い0.2mm厚で高い熱伝導率も期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE50(JIS K6253) 構成両面非粘着、単層タイプ 比重2.4 寸法(長さL×幅W)(mm)70×70 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT 高熱伝導 PT-UT
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに高い熱伝導率が期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE30(JIS K6253) 構成両面粘着、単層タイプ 比重1.8 寸法(長さL×幅W)(mm)70×70 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA204
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~150 比重3.2 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)110 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
7,398 税込8,138
欠品中

積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA401
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 比重2.6 膜厚(μm)最小25 粘度(Pa・s)350 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
9,998 税込10,998
当日出荷

積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA200
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~150 比重3.1 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)170 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)ほか
5,898 税込6,488
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT FEATHER-D6
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE40(JIS K6253) 構成両面粘着、単層タイプ 比重3.1 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT 高熱伝導 PT-SS
エコ商品
柔軟性のある薄型のシリコーン放熱シート。基材であるシリコーンの優れた温度耐久性と電気絶縁性をそのままに、柔軟性・密着性を利用して発熱素子へ追従させることで、高い熱伝導性能を発揮します。 接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。 使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE70(JIS K6253) 構成両面非粘着、単層タイプ 比重2.2 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
4,598 税込5,058
12日以内出荷

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT FEATHER-N25S
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE9(JIS K6253) 構成片面粘着、二層タイプ 比重2 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT PT-CUS
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラウン/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE12(JIS K6253) シート幅(mm)100 構成片面粘着、二層タイプ 比重2.9 シート長さ(mm)100 危険物の類別非危険物 UL規格V-1(UL94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
6,798 税込7,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT FEATHER-S3S
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブルー/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE8(JIS K6253) 構成片面粘着、二層タイプ 比重1.8 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT AVAILY-S
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE10(JIS K6253) 構成片面粘着、二層タイプ 比重2.9 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-1(UL94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,398 税込5,938
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT FEATHER-E20
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE20(JIS K6253) 構成両面粘着、単層タイプ 比重1.8 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,398 税込5,938
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-2
エコ商品
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ(Type E)25 比重2 体積抵抗率(Ωcm)≧1010 難燃性V-0 熱伝導率(W/mk)2 硬化時間(時間)24@25℃ 粘度(Pa・s)混合後:230 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
1本(50cc)ほか
3,098 税込3,408
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-3
エコ商品
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ(Type E)30 比重2.8 体積抵抗率(Ωcm)≧1010 難燃性V-0 熱伝導率(W/mk)3 硬化時間(時間)24@25℃ 粘度(Pa・s)混合後:250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
1本(50cc)ほか
3,698 税込4,068
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)