3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 比重2.6 膜厚(μm)最小25 粘度(Pa・s)350 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~150 比重3.1 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)170 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)ほか
5,898 税込6,488
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~150 比重3.2 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)110 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
7,398 税込8,138
欠品中