5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA204
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~150 比重3.2 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)110 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
7,398 税込8,138
当日出荷

積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA401
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 比重2.6 膜厚(μm)最小25 粘度(Pa・s)350 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
9,998 税込10,998
当日出荷

積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA200
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~150 比重3.1 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)170 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)ほか
5,898 税込6,488
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-2
エコ商品
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ(Type E)25 比重2 体積抵抗率(Ωcm)≧1010 難燃性V-0 熱伝導率(W/mk)2 硬化時間(時間)24@25℃ 粘度(Pa・s)混合後:230 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
1本(50cc)ほか
3,098 税込3,408
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-3
エコ商品
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ(Type E)30 比重2.8 体積抵抗率(Ωcm)≧1010 難燃性V-0 熱伝導率(W/mk)3 硬化時間(時間)24@25℃ 粘度(Pa・s)混合後:250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
1本(50cc)ほか
3,698 税込4,068
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)