「樹脂モルタル補修材」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。
用途コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。
厚さ(mm)0.2
構造三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート
引張強度(N/25mm)367
密度2.8(本/25mm)
外観白色の三軸連続繊維シート
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
作業温度範囲(℃)0~40
燃焼性引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃
目合い(mm)10
繊度(dtex)850
1枚
¥3,415
税込¥3,757
14日以内出荷
関連キーワード