3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分合成樹脂(アクリル) タイプスプレー 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 銀色 タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄部、木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性もよい。
用途鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 耐熱温度(℃)150 成分合成樹脂(エポキシ) タイプエポキシ系・亜鉛末重防食スプレー 塗り面積(m2)約1.9(1回塗り) 主な用途鉄、トタン、亜鉛メッキ 指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の数量0.168L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、防錆 危険物の性状非水溶性 塗料タイプエポキシ
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)