カテゴリ

  • 塗料(36)
    • 多用途(9)
    • ラッカースプレー(7)
    • 錆止め/錆転換剤(3)
    • 床/コンクリート/道路用(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • シャーシーコート(1)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント
  • モノタロウ(12)
  • アサヒペン(57)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35)
  • オキツモ(21)
  • カンペハピオ(35)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • エスコ(36)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • ぺんてる(2)
  • LAVEN(ラベン)(2)
  • PROST's(145)
  • 武蔵ホルト(78)
  • ニッペホームプロダクツ(70)
  • ロックペイント(64)
  • 福井クラフト(59)
  • ニッぺ(日本ペイント)(53)
  • 大塚刷毛製造(47)
  • エスケー化研(45)
  • ペベオ(44)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(3)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(38)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • かわら屋根(5)
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(7)
  • トタン(6)
  • プラスチック(5)
  • マーキング(4)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内床(2)
  • 屋内木部(9)
  • 屋外木部(9)
  • 木部(10)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 発泡スチロール(2)
  • (1)
  • 鉄部(20)
主成分
  • その他(5)
  • アクリル(19)
  • アルキド(2)
  • ウレタン(2)
  • シリコン(2)
  • ニトロセルロース(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(21)
  • 使用場所屋外(25)
水性or油性
  • 水性(12)
  • 油性(21)
水性・油性
特性
  • さび止め(6)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(2)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(8)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(11)
  • 防水・耐水(4)
さび止め・その他・ツヤ出し・耐久・耐摩耗・耐候・耐薬品・速乾・防水・耐水
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒 塗料」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
74さび止めスプレー サンデーペイント74さび止めスプレーサンデーペイント
1,498税込1,648
1本(300mL)
4日以内出荷
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部、トタン表面乾燥時間(min)約45(20℃)、約90(冬期)使用場所屋内、屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1枚分
アスファルトペイント サンデーペイントアスファルトペイントサンデーペイント
6,498税込7,148
1缶(3L)
4日以内出荷
アスファルトのリフレッシュに
用途劣化した路面表示やラインなどの消去に黒(アスファルト色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
すべらない塗料 サンデーペイントすべらない塗料サンデーペイント
18,980税込20,878
1缶(5kg)
4日以内出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)危険物の類別非危険物
すべらない塗料 サンデーペイントすべらない塗料サンデーペイント
4,498税込4,948
1個
当日出荷
滑りにくい安全な床を作ります。水性の無機溶剤ハイブリット塗料などで耐候性に優れています。パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。使いやすい水性タイプです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイルに。石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどの滑りやすい場所の滑り止めに。※種類によっては付着しにくい物もあります。トラスコ品番354-0364材質シリカ系無機質塗料(水性)ブラック容量(mL)1117容量(L)1塗布面積(m2)2~3(1回塗り)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約40(5~15℃)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(5~15℃)塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
マーキングスプレー サンデーペイントマーキングスプレーサンデーペイント
599税込659
1本
当日出荷
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。質量(g)330容量(L)0.3乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬)塗布面積(m2)1.1~1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷から5日以内出荷
約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品仕様平吹き噴射適合材鉄・木主な用途木、鉄、床指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スチールボーセイ サンデーペイントスチールボーセイサンデーペイント
45,980税込50,578
1缶(16L)
翌々日出荷
鉄筋のピンホールやクラック及びキズなどにできる錆を強力に防止防錆効果は3~6ヶ月です速乾性のうすい塗膜は、鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、鉄筋と生コンとのとの付着を阻害いたしません。無塗装鉄筋と比較した最大付着応力度の割合は99%(試験機関:一般財団法人 建材試験センター)直径25mm、長さ5mの鉄筋を約400本塗れます
用途コンクリート用鉄筋の一時防錆剤クリヤー(無色)特性速乾、防錆使用方法鉄筋の汚れ、油分、さびなどを除去し清浄にして下さい塗装は刷毛、浸漬、スプレーのいずれも可能です通常は1回塗りですが、膜厚が均一となるよう塗布して下さい曲げ加工部分は黒皮が割れている事がありますので、増し割りして下さい塗り面積(m2)約160主成分合成樹脂主な用途鉄、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
名入れ補修ペン サンデーペイント名入れ補修ペンサンデーペイント(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50g)
当日出荷から3日以内出荷
油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。 補修したい箇所に直接塗装できます。
用途お墓や表札の文字部分や補修に。 石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60入数1本RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.3塗料タイプアクリル商品タイプ使い切り本体
線消しスプレー サンデーペイント線消しスプレーサンデーペイント(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400mL)
当日出荷
アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。黒(アスファルト色)主な用途アスファルト面トラスコ品番818-6414危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分塗料タイプ瀝青質系
アクリルラッカースプレー サンデーペイントアクリルラッカースプレーサンデーペイント(1件のレビュー)
839税込923
1本(300mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー乾燥が速く高耐久・高光沢
用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など使用場所屋内外兼用特性耐久、速乾主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーMAX サンデーペイントラッカースプレーMAXサンデーペイント(45件のレビュー)
879税込967
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッカーECO サンデーペイントラッカーECOサンデーペイント(8件のレビュー)
669税込736
1缶(80mL)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など成分アクリルラッカー主な用途屋内外鉄部、木部使用場所屋内外兼用特性超速乾タイプ合成樹脂塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
木工金属用 サンデーペイント木工金属用サンデーペイント
719税込791
1缶(80mL)
当日出荷から4日以内出荷
色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。 色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。成分合成樹脂(アルキド)使用場所屋内用タイプ速乾合成樹脂エナメル主な用途木、金属指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
文字書きスプレー サンデーペイント文字書きスプレーサンデーペイント
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに成分アクリルラッカータイプアクリルラッカーエナメル塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り)主な用途マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
ビニローゼ サンデーペイントビニローゼサンデーペイント(11件のレビュー)
829税込912
1缶(80mL)
当日出荷から7日以内出荷
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)成分合成樹脂(ビニル樹脂)使用場所屋内用特性速乾、耐候タイプ合成樹脂万能塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
水性カラー屋根用 サンデーペイント水性カラー屋根用サンデーペイント(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。 塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。 色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えにタイプかわら屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント水性ガーデニング用塗料サンデーペイント(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性撥水、耐候タイプ屋内外木部用塗料指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期)塗料タイプエマルション
アクリルトタン用塗料 サンデーペイントアクリルトタン用塗料サンデーペイント(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。
用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途トタン使用場所屋外用特性速乾、耐候タイプ屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
屋根用スプレー サンデーペイント屋根用スプレーサンデーペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(400mL)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。
用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料主な用途トタン、瓦、鉄部指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプふっ素アクリル
水性FRP・プラスチック用塗料 サンデーペイント水性FRP・プラスチック用塗料サンデーペイント(73件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど成分水性ウレタン樹脂タイプFRP・プラスチック用塗料指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
ラッカースプレーSL サンデーペイントラッカースプレーSLサンデーペイント(79件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途木、鉄、マーキング危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント油性木部用塗料カラーステインサンデーペイント(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料
エコウッドカラーステイン サンデーペイントエコウッドカラーステインサンデーペイント(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
耐熱スプレー サンデーペイント耐熱スプレーサンデーペイント(112件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(300mL)
当日出荷
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
シャーシー用スプレー ブラック サンデーペイントシャーシー用スプレー ブラックサンデーペイント(4件のレビュー)
889税込978
1缶(400mL)
当日出荷
密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。ブラックタイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)成分合成樹脂(アクリル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
2液ウレタンスプレー サンデーペイント2液ウレタンスプレーサンデーペイント(57件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(320mL)
当日出荷
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
ラッカースプレーJ サンデーペイントラッカースプレーJサンデーペイント(56件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
黒板用スプレー サンデーペイント黒板用スプレーサンデーペイント(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ変性アルキド
水性カラー屋根用 サンデーペイント水性カラー屋根用サンデーペイント(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)主な用途かわら使用場所屋外用種別かわら屋根用塗料危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション
スーパー水性カラーさびどめ サンデーペイントスーパー水性カラーさびどめサンデーペイント(14件のレビュー)
739税込813
1缶(80mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シルキーなツヤの塗膜は上塗り無しでも十分にサビから護ります。水性ですので臭いも少なく、安全です。水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓ワクなど屋内外の鉄部の上塗り兼用さびどめ。種別さびどめ塗料タイプ高性能常温架橋型水系指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性さびどめ塗料タイプエマルション
スーパー油性 鉄部・建物用 サンデーペイントスーパー油性 鉄部・建物用サンデーペイント(45件のレビュー)
619税込681
1缶(80mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)成分合成樹脂(変性アルキド)種別油性多目的塗料主な用途鉄部、木部希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプアルキド
水性ウレタン建物用 サンデーペイント水性ウレタン建物用サンデーペイント(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください)種別水性多目的塗料タイプ水性ウレタン樹脂塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期)成分合成樹脂(アクリルウレタン)主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さび止め塗料タイプエマルション
水性ECOアクア サンデーペイント水性ECOアクアサンデーペイント(11件のレビュー)
719税込791
1缶(80mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。 外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。 ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。成分合成樹脂(シリコンアクリル)主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙使用場所屋内外兼用特性耐久種別水性多目的塗料危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期)塗料タイプエマルション
水性ラッカースプレーMAX サンデーペイント水性ラッカースプレーMAXサンデーペイント(30件のレビュー)
689税込758
1本(150mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
水性スプレー サンデーペイント水性スプレーサンデーペイント(27件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)
当日出荷
非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り)指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
油性トタン用A塗料 サンデーペイント油性トタン用A塗料サンデーペイント(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1.6L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装成分合成樹脂(アクリル)タイプ合成樹脂系トタンペイント指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
油性建物用塗料 サンデーペイント油性建物用塗料サンデーペイント(22件のレビュー)
999税込1,099
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)タイプ油性塗料指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)主な用途鉄部、木部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプアルキド
水性多用途塗料 サンデーペイント水性多用途塗料サンデーペイント(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装成分合成樹脂(アクリル)タイプ水性多目的塗料希釈剤水道水(用具洗いも)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢半つや油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプエマルション
スーパー水性かわら用 サンデーペイントスーパー水性かわら用サンデーペイント
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。 寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。 強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。
用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋内用特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら