モクバDINレールカッター用面取り機

モクバDINレールカッター用面取り機 - Mokuba(小山刃物製作所)

すでにお持ちの軽量・コンパクトなMokuba製DINレールカッターに面取り機能を追加可能。

用途
アルミ製DINレールカッターの面取りに
トラスコ品番
552-8289
材質
合金鋼、炭素鋼
全長(mm)
155
高さ(mm)
30
奥行(mm)
90
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78014636D118
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする