カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- JTC
- 12ページ目
12ページ目: JTCのすべての商品

計量オイルジョッキ&漏斗
JTC¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類材質(JTC7677A)プラスチック寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205容量(L)(JTC5031)5ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9開口部(mm)(JTC5031)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オルタネーターソケットセット
JTC¥5,798税込¥6,3781個当日出荷トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17全長(mm)82適合車種トヨタ&レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09820-63020-02
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷全長(mm)490トルク調整範囲(N・m)40~210ソケット差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)13、14、15、17、18、19、21、22、24
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ
JTC¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか5日以内出荷から29日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
エンジン固定用ボルト
JTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング6極F(メス端子用)
JTC¥799税込¥8791個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング6極M(オス端子用)
JTC¥799税込¥8791個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング4極F(メス端子用)
JTC¥699税込¥7691個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ノックセンサーソケット
JTC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm マグネットソケットトレー
JTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷30個のソケットを収納できます。材質PP、ゴム磁石収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個サイズ(mm)375×90×30RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
低圧カプラー
JTC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可付属品電源アダプタ仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
マルチホースバンドプライヤー
JTC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷縦でも横でもはさめます。用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシリンジ
JTC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。材質合成プラスチック全長(mm)285容量(mL)200(目盛10cc刻み)直径(Φmm)47ホース径(Φmm)8ホース長さ(mm)190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
10tプレス(メーター付き)
JTC¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51最大荷重(t)10(49MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
12tプレス(メーター付き)
JTC¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78最大荷重(t)12(59MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメントカッター
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エレメントをカットして内部のフィルターと分離できます。用途ゴミの分別リサイクルに使用範囲(mm)60~140RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ
JTC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷1台5役のマルチプライヤー用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
エアーグラインダー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)回転数22000rpmRoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
トリプルスクエアソケットセット
JTC¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷用途ドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)120サイズM8・M10・M12差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途樹脂製カバー脱着用差込角(mm)12.7適合車種Newキャンター、ふそう ファイター、グレートサイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
バルブステムシール インサーター&リムーバー
JTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
ホイールハブプーラー
JTC¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン簡易ダイス
JTC¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバーセット
JTC¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。軸径(Φmm)7全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264軸長(mm)150グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)先端形状ソケット商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
スナップリングプライヤー
JTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニスナップリングプライヤー
JTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(4個)当日出荷セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエクステンションバーセット
JTC¥15,980税込¥17,5781セット欠品中ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容6.3mmロッキングエクステンション 50・100・150mm 9.5mmロッキングエクステンション 75・150・250mm12.7mmロッキングエクステンション 75・125・250mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドラムキャッチャー
JTC¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm材質ポリエチレン寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)質量(kg)1.7容量(L)20危険物の類別非危険物直径(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応