カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エンジンクリーニングガン
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
パルス洗浄ガン
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min材質本体:アルミ ボトル:HDPE使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
インジェクターテスター
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能出力電圧(V)12&5切替可能入力電圧(V)12V車輛バッテリー端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
マイクロ2ブレードヒューズセット
JTC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
トヨタリアハブソケット
JTC¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。寸法(mm)ピンの中心から:51差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)7適合車種トヨタ ランドクルーザーRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
加圧式ブレーキブリーダー
JTC(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
ディーゼルインジェクターノズルテスター
JTC(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷計量法対応 農機、船舶にも使用可用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。使用範囲0~60MPaRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
ウィンドシールリムーバーセット
JTC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
クラッチディスクアライメントツール
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽~4t車のクラッチセンター出し用RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
カムロックツール
JTC¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
補充用ナット M6X10個
JTC¥899税込¥9891個(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
ディーゼルインジェクターリムーバー
JTC¥26,900税込¥29,5901個当日出荷インジェクターの取り外しに使用します。適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ
JTC¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか5日以内出荷から29日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
ハウジング3極M(オス端子用)
JTC¥669税込¥7361個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング2極F(メス端子用)
JTC¥599税込¥6591個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ドライバーセット
JTC¥8,598税込¥9,4581個欠品中IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容マイナス(-):2.5×75L・4×100L・5.5×125L、プラス(+):6.5×150L・ PH0×60L・PH1×80L・PH2×100L・PH3×150LRoHS指令(10物質対応)対応
オイルキャッチャー 60L
JTC(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650タンク容量(L)60使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノックセンサーソケット
JTC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
キャラバン用オイルフィルターレンチ
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45P差込角(mm)9.5/27メーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン外径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングツールセット
JTC¥25,980税込¥28,5781セット欠品中用途ジャガー ローバー用主な適合純正品番303-1594・303-1595・303-1600・303-748・303-1390A適合車種JAGUAR XF GTDi 2012年~ / XE 2015年~ / XJ 2012年~・LANDROVER:Discovery Sport Si4 2015年~ / Freelander 2 Si4 2012年~RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ
JTC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷最近多い新型ヒューズ。セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き幅(mm)11高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応