151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ボールジョイントプーラー JTC 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金 サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JTC1142APSET ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC 動画あり
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
37,900 税込41,690
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です 深さ(mm)30.56 爪幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
厚さ(mm)1.5(先端) 使用範囲(mm)30~90 ボルト径16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

JTC1843 ベアリングプーラー JTC 動画あり
質量(g)940(スライドハンマー) シャフト1/2×13UNF RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

JTC6113 ブーツバンドツール JTC 動画あり
BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235 適合車種BMW
1個
7,788 税込8,567
当日出荷

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

シャフト5/8×18UNF RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80 ベアリング外径(Φmm)15~80
1セット
31,980 税込35,178
欠品中

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます 仕様4穴・5穴・6穴対応 ねじ寸法1"X14 サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,988 税込5,487
欠品中

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
材質CR-MO 全長(mm)270 爪幅(mm)12.5 開き幅(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,900 税込13,090
欠品中

ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。 全長(mm)435 先端寸法(mm)7.5 ねじ寸法M12×1.5 ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック 質量(kg)(ハンマー)2.3 ねじ寸法5/8×18UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷


1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊な刃先CVブーツを傷つける事無く、ブーツバンドをカット出来ます。
幅(mm)10 厚さ(mm)0.5~0.7 全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

用途日産車等に使用されている、ロック式のブーツバンド脱着に使用します。 全長(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途耳無しフック式増締め用 全長(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

JTC7906 スライドハンマーロッキングプライヤー JTC 動画あり
ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。
適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLET RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
全長(mm)193 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC1001と併用すれば取付も可能 使用範囲:60~135mm インパクトレンチ対応
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
欠品中

用途ボールジョイントの取り外しに使用します。 深さ(mm)58 爪幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷