15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品吸盤3個付き 全長(mm)560 質量(kg)(ハンマー)1.5 質量(g)3.4 寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651 材質SCM415&HRC58° ストローク(mm)89 全長(mm)278 質量(kg)2.19 空気消費量(L/min)110 エアーインレット1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)96 振動(m/s2)11 ねじサイズM18×1.5 打撃数(bpm)2100
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1 外形(mm)8 ホース内径(Φmm)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC6989X 加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L)3 適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
欠品中

ラジエーターブリーダー JTC 動画あり
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
仕様棒チャック式両口 適合乗用車~大型トラック 質量(g)655 表示圧力範囲(kPa)0~600 ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラック ホース長さ(mm)600 タイプオープン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー抜き専用
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1 危険物の類別非危険物
1個
64,350 税込70,785
5日以内出荷

JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7 電源(V)AC100 タンク容量(L)2 圧力(kPa)最大圧送:350 危険物の類別非危険物 取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

JTC7810 ラジエターブリーダー JTC 動画あり
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
欠品中

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り 容量(L)6.5 付属品ブレーキエアー抜き用ホース付 ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷