12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJO タイプトヨタ・ホンダ・キャンター等 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


差込角(mm)9.5・21 サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角 適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650 適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き 危険物の類別非危険物
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷

RT919K用
用途トヨタ・ホンダ・ダイハツ・スズキ 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

プジョー・シトロエン・Ford・トヨタ・オペル等 プラスチックドレンの脱着に使用します。
用途樹脂製のドレンプラグを傷つけずに取り外し、取り付けができます。 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

JTC4144BN用 JTC4144BNの国産車用アダプターのみ
用途車種別フィッティング:日産,トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他 危険物の類別非危険物
1個
14,430 税込15,873
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他 危険物の類別非危険物 関連資料(0.43MB) (0.4MB) 取扱説明書(0.43MB)
1個
22,230 税込24,453
5日以内出荷

お持ちのATF・CVTチェンジャーでレベルゲージのない車のフルード注入が簡単に出来ます!! 全自動チェンジャー用 国産車種別アダプター6種類
セット内容汎用ノズル、日産 ATF、日産 CVT(C26/27セレナ等)、トヨタ、 マツダATF 、スズキ、マツダ CVT、トヨタ、ダイハツ CVT、車種別アダプター6種類、トヨタ、ダイハツ CVT、全自動ATF・CVTチェンジャー用、20PMタイプ専用、ホースチャック部 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター 適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷