「ソケット 34」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
オルタネーター用ソケット
適合純正品番:3400を含むセット
トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。
充電制御車 必需品!!
オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット
差込角(mm)12.7
適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60
差込角(mm)17
適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様差込:12.7mm 全長:60mm
寸法D1(mm)1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88
寸法D2(mm)1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ZL(mm)1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5
寸法ZB(mm)1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途純正ロックボルト用アダプターセット
六角対辺(mm)17
適合車種#30(13PT)・#31(15PT)・#32(16PT)・#33(17PT)・#34(18PT)・#35(19PT)・#36(20PT)・#37(21PT)#38(22PT)・#40(23PT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
関連資料(0.17MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
8PCSセット
セット内容6ポイント サイズ:30・32・34・35・36mm、12ポイント サイズ:30・32・36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
差込角(mm)25.4
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)19
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)19
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106
差込角(mm)9.5/27
主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0
種別ディーゼル用
サイズ93/45P
メーカーふそう、いすゞ、日産
適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
寸法(mm)88×265
質量(kg)1.26
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)678
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)12.7
適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
SCANIA(320/340/360)
用途SCANIA用
差込角(mm)19
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
なめてしまったボルトの取外しに
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)27(全長40)、30・32・33・34・36(全長44)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード