93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板) 全長(mm)265 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3 全長(mm)660 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

チェーン形式5/16・3/8 危険物の類別非危険物 穴径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

頭径(Φmm)28 頭部長(mm)120 全長(mm)346 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295 頭部径(Φmm)41 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,388 税込5,927
当日出荷

JTC2572用
用途PE 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様90°曲がり 全長(mm)260 先端幅(mm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)590(ハンマー) ねじ寸法7/8×14 ショッカ(ハンマ)質量(kg)3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質CR-MO 先端形状フラット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト(mm)16×70 危険物の類別非危険物 最大荷重(t)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴あけ位置の調整ができます。
幅(mm)穴から奥行:40まで 厚さ(mm)鉄板:1.2まで 全長(mm)300 危険物の類別非危険物
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様45°曲がり 全長(mm)280 先端幅(mm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

全長(mm)360 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

JTC2572用
用途PP(フラット) 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

JTC2572用
用途PS 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

JTC2572用
用途ABS 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

チェーン形式5/16・3/8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

JTCJP2・JTCJP3用
危険物の類別非危険物
1個
759 税込835
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

JTC2572用
用途PP 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

全長(mm)665(ハンマー) ねじ寸法5/8×10 ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

JTCYC104用
危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

JTC7001C用
全長(mm)180(差込部含む) パイプ径(Φmm)内径33×外径42 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

JTC7001C用
全長(mm)500(差込部含む) パイプ径(Φmm)内径33×外径42 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

JTC7001C用
全長(mm)740(差込部含む) パイプ径(Φmm)内径33×外径42 危険物の類別非危険物
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷