カテゴリ
- 家電(39)
絞り込み
ブランド
- insta360
- Arashi Vision(6)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- NAGAOKA(1)
- Xacti(1)
- エツミ(2)
- メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「insta360 go3s」の検索結果
特価

GO3S 本体
insta360¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から9日以内出荷小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S クイックリーダー
insta360¥7,398税込¥8,1381個当日出荷Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント
insta360¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
GO 3S レンズガード
insta360¥2,998税込¥3,2981個欠品中2枚のレンズガードでGO 3Sをしっかり守ります。ねじ込み式のデザインで、レンズがしっかりと保護。半透明の曇り止めコーティングで画質が向上。新しい曲面保護ミラーデザインで、コンパクトなサイズでありながら、映像が暗くなりません。セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO 3SRoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード
insta360¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン寸法(mm)57.6×30.2×19質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
85cm 見えない自撮り棒
insta360¥4,298税込¥4,7281個当日出荷付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)長さ(mm)収納時:194、伸長時:850直径(Φmm)23.5質量(g)119RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S 縦横アクションマウントセット
insta360¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷GO 3Sを水平または垂直にマウントする2通りのアダプター。横向きでも縦向きでも、コントロール、撮影の可能性が無限に広がります。効率的に放熱する密閉フレーム設計。暑い日の撮影に最適です。セット内容横型アクションマウント、縦型アクションマウント対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン寸法(mm)(横型)47×58.5×17.5、(縦型)29×75×17.5質量(g)(横型)6.9、(縦型)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3S NDフィルターセット
insta360¥9,498税込¥10,4481セット(4個)5日以内出荷ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター対応製品GO 3S材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン寸法(mm)20.7×20.7×4.1質量(g)1.5(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
多機能自撮り棒
insta360¥6,598税込¥7,2581個当日出荷三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)285長さ(cm)収納時:21、伸長時:51RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S 風防マイクカバー
insta360¥1,598税込¥1,7581セット(4枚)11日以内出荷縫い目のない風防コットンで、高品質のサウンドを伝えます。録音された音に影響を与えることなく、風切り音を効果的に低減します。 聞きたい音をはっきりと、耳障りな音は小さくします。対応製品GO 3S、GO 3材質スポンジ、布用接着剤寸法(mm)19.1×18.5×4.7質量(g)0.2入数4RoHS指令(10物質対応)対応
スローポッド内蔵自撮り棒
insta360¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。セット内容見えない自撮り棒+自動展開三脚、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、Flow 2 シリーズ、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Flow Pro、Flow寸法(mm)最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3質量(g)229±5耐荷重(g)500
車載用デュアル吸盤マウント
insta360¥37,980税込¥41,7781個欠品中見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)RoHS指令(10物質対応)対応
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット
insta360¥8,798税込¥9,6781個当日出荷コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
三脚付きミニ自撮り棒 2.0
insta360¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から8日以内出荷自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
GO 3 / GO 3S ピボットスタンド
insta360¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを”どこにでも取り付けて撮れる”万能スタンドです。裏面はナノ粘着ベースとなっており、平面だけでなく曲面にも貼り付け可能。使用後は水洗いするだけで粘着力が復活し、繰り返し使えるエコで便利な設計です。クリエイティブな撮影アングルを自由に生み出せるのが特徴です。底面には1/4インチねじ穴を搭載し、三脚や自撮り棒、アクセサリー類への装着にも対応。カメラとの接続はマグネットラッチ式で素早い着脱が可能です。ボールジョイントにより最大180°のチルトと360°の回転ができ、好きな角度から自由にフレーミングできます。対応製品GO 3S、GO 3材質ナノ粘着剤、TPU、ステンレススチール寸法(mm)66.5×52×67質量(g)56
GO 3/GO 3S用 粘着タブ
insta360¥1,998税込¥2,1981個(10枚)8日以内出荷GO 3/GO 3Sをどこにでも素早く取り付けられる使い切りタイプの粘着マウントセットです。強力な粘着ベースとロックタブにより、カメラをしっかり固定し外れにくく、滑らかな面やわずかにカーブした場所にも取り付け可能。クリエイティブなアングルを瞬時に作れるため、Vlogや移動系撮影に最適です。 。セットには10枚の粘着タブが含まれ、スタンドアロンカメラを多様な位置に設置できるのが魅力。粘着タブは一回のみ使用のため、衛生的かつ確実な固定ができ、失敗しても予備があるので安心です。セット内容粘着タブ×10対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、粘着剤寸法(mm)50×25質量(g)4.1
GO 3 / GO 3S 簡易クリップ
insta360¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを帽子のつばやヘッドバンドなどに簡単に取り付けられるハンズフリー撮影用クリップです。胸元や帽子視点からの”まさに自分が見ているまま”のPOVショットを手軽に撮影できます。クリップは最大195°の角度調整が可能で、撮りたいアングルをすばやく合わせられるのが強みです。背面に磁石が内蔵されており、磁気ペンダント(別売)と組み合わせることで撮影の幅がさらに広がります。対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン、磁石、スチール寸法(mm)28.5×30×64質量(g)24
GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント
insta360¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを胸元に装着し、まさに”自分の目線”の映像を撮影できる便利なネックマウントアクセサリーです。薄型プレートとネックレス構造の組み合わせにより、衣服の下に装着しても目立ちにくく、安定してカメラを保持できます。磁力でカメラを素早く着脱でき、片手でサッと撮影を開始できる手軽さが魅力。さらに、GO 3Sでは向きによって横向き=16:9、縦向き=9:16へ自動的にアスペクト比が変わるため、SNS撮影にも最適です。帽子クリップやピボットスタンドなど他アクセサリーとの併用も可能で、撮影の自由度が大幅に向上します。対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、プラスチック、磁石寸法(mm)直径52×11.5質量(g)35.5
GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント
insta360¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷頭に装着して没入感の高い一人称視点(POV)映像を撮影できる専用ヘッドマウントです。柔らかく通気性の良い素材のヘッドバンドで、長時間の撮影でも快適に使用でき、激しいアクション時でも安定した映像を記録できます。 360°回転+90°ティルトに対応したピボットクリップにより、横向き・縦向きの切り替えがワンタッチで行え、撮影アングルの自由度が大幅に向上します。スポーツ、散歩、作業風景など、あらゆる場面で自然な視点をそのまま記録可能です。対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、布、ネオジム鉄ホウ索寸法(mm)190×36.5×55質量(g)55寸法(cm)ヘッド:55~61
GO 3 / GO 3S 潜水ケース
insta360¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを水深最大60mまで安全に運用できる本格ダイビング用潜水ケースです。堅牢な防水フレームと高品質シールにより、水中での長時間撮影にも耐える高い密閉性を実現。ロック式バックル構造で誤開放を防ぎ、アクティブなシーンでも安心して使用できます。前面には疎水性・耐油性の光学ガラスレンズを採用し、水中でもクリアで高解像度な映像を撮影可能。曇りを防ぐ防曇シートが同梱され、透明度の高い映像を維持できます。セット内容潜水ケース、つまみねじレンチ、保護ポーチ、3プロング - 1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、滑り止めリング×4、リストストラップ、防曇シート×6対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、ガラス寸法(mm)85×87×48質量(g)100 (±3)水深(m)最大:60
GO 3S 角度調整インサート
insta360¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷GO 3Sの磁気ペンダント専用に設計された15°角度調整アクセサリーで、胸元に装着して撮影する際に最適なアングルを簡単に作り出せるアイテムです。磁気ペンダントに挟むだけでわずかに上方向へ角度がつき、歩行時やアクティビティ中でも被写体を捉えやすくなります。対応製品GO 3S
ヘビーデューティークランプ
insta360¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
見えないアクション自撮り棒
insta360¥7,398税込¥8,1381個当日出荷360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)長さ(cm)伸長時:100RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル粘着マウント
insta360¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
自撮り棒リングマウント
insta360¥3,298税込¥3,6281個当日出荷自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン寸法(mm)48×30×44質量(g)50.5RoHS指令(10物質対応)対応
自動展開式三脚自撮り棒
insta360¥8,498税込¥9,3481個欠品中地面に置くだけで三脚が自動展開し、瞬時に撮影準備が整うため、スピーディーな撮影が可能。撮影の手間を大幅に軽減する革新的なアクセサリーです。最大1.1mまで伸びる自撮り棒は、ハイアングル撮影や広角構図に最適で、旅行やアウトドアでの使用にぴったりです。さらに、50cmまで伸びる頑丈な三角形ベースが風や振動に強く、安定した撮影をサポートします。汎用1/4インチねじ穴を備えており、Insta360シリーズをはじめ、さまざまなカメラやジンバルに対応可能。耐荷重850g、軽量設計(約376g)で持ち運びも快適です。付属品自動展開式三脚自撮り棒材質アルミニウム、プラスチック質量(g)376±5最大径(Φmm)500±20適合品番X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Ace Pro、Ace、GO 3、Flow、X3、ONE RS(ツイン/4K)耐荷重(g)850伸縮サイズ(mm)最大:1144±10、最小:347±2
自転車用ヘッドセット・キャップ・マウント
insta360¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷広角アングルのInsta360アクションカメラと一緒に使えば、没入感のある一人称視点映像を撮影。Insta360の360度アクションカメラとアクション見えない自撮り棒を使えば、不可能とも思える第三者視点での撮影が可能。必要なものがすべて揃っているので、自宅で簡単に取り付け。セット内容自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース、ユニバーサルストラップ、自転車用ヘッドセットスクリュー(20/30 mm)×2、L型六角レンチ(3/4/5 mm)×3、蝶ねじ、3-プロング-1/4インチアダプター、ダストキャップ×2、滑り止めリングセット×2、滑り止めリング ×4対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン、樹脂寸法(mm)74.17×74.12×53質量(g)(自転車用ヘッドセット・キャップ・ベース)31、(ユニバーサルジョイント)140RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット顎マウント 2.0
insta360¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷バイク・自転車・オフロード走行などで、最も没入感のある一人称視点(POV)を撮影できるヘルメット用顎マウントです。フルフェイス、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツなど幅広いヘルメットに対応し、調整ストラップと改良されたバックルにより激しいアクションでも安定した装着性を実現します。3プロングの汎用マウントを採用しており、Insta360 X5 / X4 / Ace Pro 2 / GO 3S など主要カメラに対応。付属アダプタを使えば1/4インチねじ、2?3プロング間の変換も可能です。隠れた内蔵マイクマウントで、他のライダーとチャットしたり、モトブログの音声を録音したりできます。セット内容ヘルメット顎マウント 2.0、マイクマウント、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、2プロング - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)125×100×43質量(g)88
フレキシストラップマウント
insta360¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷柔軟な伸縮ストラップであらゆる場所に素早く取り付けられる、GO Ultra・GO 3/3S・Ace Pro 2 など対応機種のための万能マウントです。ストラップは機器を傷つけない柔らかいシリコーンベースを採用し、自転車・バイクのハンドル、ベビーカー、ヘルメットなど丸みを帯びた場所にも安定して固定できます。屋外アクティビティのPOV・サードパーソン撮影に最適です。セット内容マウントベース、伸縮性ストラップ(ロング)、伸縮性ストラップ(ショート)、つまみネジ対応製品Ace Pro 2、GO Ultra、GO 3S、GO 3材質シリコーン、プラスチック、メタル寸法(mm)56.5×45×25.5質量(g)47
ペット用ハーネスマウント Lサイズ
insta360¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷愛犬・愛猫の視点でユニークな映像が撮影できる、大型ペット向けのアクションカメラ用ハーネスです。首元と背中の2カ所にカメラを取り付けられ、前方・後方どちらの視点も自在に撮影可能。広い視野が得られる延長サポートロッドや、激しい動きでもカメラを安定させる3プロングベースを備え、走り回るペットでもしっかり撮影できます。ハーネスは通気性のあるアウトドア素材で洗濯も可能、さらに調整式ストラップで19.3~27.2インチの首回り、22.8~39.4インチの胸回りにフィット。大型犬に最適な設計です。セット内容ペットハーネスマウント、背中用3プロング・ベース、ライディング・バック延長サポート・ロッド・ベース、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、つまみねじ×2、六角レンチ、アンチチルトアクセサリー対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質ナイロン、プラスチック、金属寸法(mm)背中用3プロングベース装着時:298×296×60、ライディングバック延長サポートロッドベース装着時:298×296×81質量(g)310
FOMO パワーネックマウント
insta360¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷Insta360 FOMO パワーネックマウント(CINSCBEP-01)は、首に装着するだけでハンズフリーのPOV撮影ができるパワーバンク一体型ネックマウントです。内蔵バッテリーは約4,800~4,900mAhで、撮影中もカメラへ給電でき、Ace Pro 2で最大7時間の連続撮影が可能です。また、着脱式ネックガードにより長時間でも快適。単体利用だけでなく、チェストマウントやヘルメット顎マウントなど各種アクセサリーと連携して使える柔軟さも魅力です。Pre-Recordingモード対応で決定的瞬間を逃しにくく、日常撮影からアウトドアまで幅広く活躍します。セット内容FOMOパワーネックマウント、3-Prongマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、1/4インチ-2プロング変換アダプター、蝶ねじ対応製品X5、GO Ultra、Ace Pro 2、X4 Air、X4、GO 3S、Ace Pro、X3、Ace材質編組コード、難燃性プラスチック、ファブリック素材寸法(mm)伸長時長さ:560質量(g)183
スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット
insta360¥9,198税込¥10,1181セット8日以内出荷見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。ミニリモコンとの組み合わせで遠隔操作で撮影開始・停止が可能です。ソロ撮影の自由度がさらに向上、軽量・頑丈で持ち運びにも便利なためクリエイティブなアングルを素早く作りたい方におすすめです。セット内容見えない自撮り棒+自動展開三脚 リモコンキット、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー、ミニリモコン、ミニリモコンベース、ミニリモコンストラップ×2対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3寸法(mm)最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3質量(g)229±5耐荷重(g)500
デュアル電動吸盤車載マウント
insta360¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。強力な吸着力を持つ電動吸盤を2基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。セット内容電動吸盤マウント×2、吸盤保護カバー×2、NATOレールマウント、延長サポートロッド、3-in-1 USB-C充電ケーブル、クランプマウント、1/4インチ・ボールヘッドアダプター、六角レンチ、つまみネジ、3プロング-ボールヘッドアダプター、ボールヘッドベース対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、GO 3S、X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3材質カーボンファイバー、アルミニウム合金、プラスチック、シリコン直径(Φmm)吸盤:115質量(g)見えないアクション自撮り棒あり:1031.2、見えないアクション自撮り棒なし:906.9温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり)充電:0~40入力バッテリー(電動吸盤1個あたり):DC 5V/1Aバッテリー(電動吸盤1個あたり)リチウムイオン動作温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー15~55バッテリー容量(mAh)(電動吸盤1個あたり)1000保管温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー5~35バッテリー容量(Wh)(電動吸盤1個あたり)3.7
ボタンステッカーセット
insta360¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷Insta360 X5の操作性を向上させつつ、カメラやアクセサリーを自分好みにカスタムできる実用性とデザイン性を兼ね備えたステッカーセットです。セット内容はボタンステッカー4枚+装飾ステッカー1枚で構成されています。最大の特徴は、立体的に盛り上がったボタンステッカー。厚手のグローブを着けていても、ボタン位置を素早く触覚で判断でき、冬場の撮影やアクションスポーツ中の操作性が大幅に向上します。セット内容ボタンステッカーシート×4、装飾用ステッカーシート対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、X3、Ace Pro 2、Ace Pro、Ace、GO 3S、GO 3寸法(mm)100×100(1シート)
フレキシクリップ
insta360¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷サンバイザーやテーブル端など、厚さ10~24mmの場所にワンタッチで装着できる多用途クリップ型マウントです。クリップしてすぐ撮影できる「Clip & Shoot」デザインにより、ドライブ旅、キャンプ、Vlogなど、思い立った瞬間に撮影を開始できます。最大の特徴は、360°自由に回転できるボールソケットを備えている点で、水平・垂直どちらのアングルも正確にフレーミング可能。Xシリーズのカメラと組み合わせれば、パノラマ撮影やマルチビュー(PIP/分割画面)にも対応します。厚みのある固定面でも、ベルクロストラップ+滑り止めリングによるデュアルロックで安定し、走行中やデコボコ道でも揺れにくい構造です。セット内容フレキシクリップ、ボールソケット、1/4インチねじ-2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、六角レンチ、つまみねじ、ベルクロ・ストラップ対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Flow 2 Pro、Flow 2、GO 3S、Ace Pro、Ace、Flow Pro、GO 3、X3、ONE RS 1インチ 360度版材質プラスチック、シリコン、金属寸法(mm)105×45×43質量(g)125±2
トリプル電動吸盤車載マウント
insta360¥69,980税込¥76,9781セット8日以内出荷車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。強力な吸着力を持つ電動吸盤を3基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。セット内容電動吸盤マウント×3、吸盤保護カバー×3、NATOレールマウント×2、水平サポートロッド、延長サポートロッド、3-in-1 USB-C充電ケーブル、クランプマウント、1/4インチ・ボールヘッドアダプター、六角レンチ、つまみネジ、3プロング-ボールヘッドアダプター、ボールヘッドベース対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、GO 3S、X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3材質カーボンファイバー、アルミニウム合金、プラスチック、シリコン直径(Φmm)吸盤:115質量(g)見えないアクション自撮り棒あり:1493.5、見えないアクション自撮り棒なし:1369.2温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり)充電:0~40入力バッテリー(電動吸盤1個あたり):DC 5V/1Aバッテリー(電動吸盤1個あたり)リチウムイオン動作温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー15~55バッテリー容量(mAh)(電動吸盤1個あたり)1000保管温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー5~35バッテリー容量(Wh)(電動吸盤1個あたり)3.7
車載用トリプル吸盤マウント
insta360¥61,980税込¥68,1781個欠品中見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)RoHS指令(10物質対応)対応
見えない自撮り棒+三脚
insta360¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
360度アクションカメラ Insta360 X3
insta360¥51,980税込¥57,1781個当日出荷X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。